Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Elastikband "Flex-Loop" 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612808316
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2808316
EAN/GTIN:
     03760020240196
Suchbegriffe:
Fitnessbänder
Fitnessband
Fitness-Bänder
Fitness-Band

  • Widerstandsband für Einsatz in Therapie und Fitnessstudios
  • Mit Schlaufen: bequeme Handhabung und Intensitätseinstellung
  • Übungsmöglichkeiten für Bauch, Beine, Arme und Rücken
  • Unterschiedliche Zugstärken: Für jeden Leistungsstand
  • Auch im Wasser einsetzbar


Sport-Thieme Elastikband "Flex-Loop": Auch für den Einsatz im Wasser geeignet
Das Sport-Thieme Elastikband "Flex-Loop" ist in verschiedenen Zugstärken erhältlich und somit sowohl für den Fitness-Neuling, als auch das professionelle Widerstandstraining im Fitnessstudio geeignet. Die unterschiedlichen Widerstände bieten vor allem für Sie als Fitnesstrainer einen weiteren Vorteil: Jeder Ihrer Kursteilnehmer kann seinem Fitnessstand angepasst trainieren und somit die von Ihnen vorgegebenen Übungen optimal ausführen. Sie suchen einen Widerstandsband für Ihren Aqua-Kurs? Auch dafür ist das elastische Fitnessband ausgelegt. Das Textilband ist mit nummerierten Schlaufen versehen, wodurch lästiges um die Hände wickeln der Vergangenheit angehört. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Trainierenden die Intensität des Widerstandtrainings selbst bestimmen. Durch die größeren Schlaufen ist zudem ein leichteres Einsteigen mit den Füßen möglich.

Produktdetails:
  • Schlaufenlänge 1,2,7 und 8: 17 cm
  • Schlaufenlänge 4: 26 cm
  • Schlaufenlänge 3 ,5, 6: 11 cm

  • Material: Latex; Polyesterfäden
  • Länge: 120 cm
  • Farbe: Rot-Blau

Weitere Informationen:
Ausführung:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2808303
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.