Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talbot Torro Badmintonschläger "ELI Junior"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612810010
Hersteller:
     Talbot Torro
Herst.-Nr.:
     2810010
EAN/GTIN:
     04044475223423
Suchbegriffe:
Badminton
Federballspiel
Badminton-Schläger
Federballschläger

  • Ideal für Schulen
  • Schläger speziell auf das Alter zugeschnitten
  • Verkürzter Schaft und tropfenförmige Kopfform
  • Markierung am Schläger schult richtige Griffhaltung
  • Unterschiedliche Farbgebung auf Vor- und Rückhandseite


Talbot Torro Badmintonschläger "ELI Junior": Lernschläger für die Minis
Der Talbot Torro Badmintonschläger "ELI Junior" hat eine Schlägerlänge von 58 cm und ist speziell für Spieler ab 6 Jahren geeignet. Das Racket ist aus gehärtetem Stahl gefertigt und hat einen Aluminiumkopf. Seine Tropfen-Kopfform verlagert den Schwerpunkt des Schlägers in Richtung des Schlägerkopfes und gleicht so Koordinationsdefizite aus. Der Badmintonschläger ist mit unterschiedlicher Farbgebung auf der Vorder- und Rückseite versehen: Die gelbe Schlägerseite definiert die korrekte Seite bei Rückhandschlägen, die Vorhandseite ist in Blau gehalten.

Produktdetails:
  • Material: Gehärteter Stahlschaft mit Aluminiumkopf
  • Kopfform: Tropfenform
  • Besaitung: Talbot-Torro Dura Saite
  • Länge: 58 cm
  • Gewicht: ca. 97 g
  • Farbe: Schwarz-Gelb-Blau
  • Alter: ab 6 Jahren

  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzbereich: Schule
  • Kopfform: Tropfenform
  • Material: Aluminiumkopf mit Stahlschaft
  • Länge: 58 cm
  • Besaitung: Talbot-Torro Dura Saite
  • Gewicht: ca. 97 g

Weitere Suchbegriffe: badminton, Schläger, Badmintonschläger, Badmintonracket, Badminton-Lernsystem, Badminton-Schulsport-Konzept, Lernschläger, Badmintontraining, Badmintontennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.