Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahn Kunststoffe Sandkasten "Dahna"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612812902
Hersteller:
     Hahn Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     2812902
EAN/GTIN:
     04250166617147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sandkasten
hahn kunststoffe sandkasten
sandkasten

  • Ideal für Krippe und Kindergarten
  • Bauteile aus Recycling-Kunststoff
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltengel
  • Breite Sitzfläche zum komfortablen Spielen
  • Einfacher Zusammenbau, da bereits vormontiert


Hahn Kunststoffe Sandkasten "Dahna": Graben, Bauen, Sieben
Der Hahn Kunststoffe Sandkasten "Dahna" ist mit seinem Design in Palisadenoptik ein echter Hingucker. Ob in der Kinderkrippe oder im Kindergarten – die Buddelkiste bietet ausreichend Platz für kreatives Spielvergnügen. Der Hahn Kunststoffe Sandkasten "Dahna" ist aus Hanit gefertigt und eine echte Alternative zu Holz, Beton und Stahl! Das Besondere am Material: es ist witterungsbeständig, verrottungs- und splitterfrei, wartungsarm, UV-stabil und robust. 2 farbige Sitzflächen bieten komfortablen Sitz beim Spielen und Buddeln.

Produktdetails:
  • Lieferung als Bausatz, ohne Boden
  • Form: Quadratisch
  • Material: Hanit Recycling-Kunststoff
  • Sitzauflage: 4x17 cm
  • Seitenprofile: je 2 Rundbalken ø 12 cm, 2 Sitzbretter: 4x17 cm.
  • Gewicht: 185 kg
  • Farbe: Grau-Blau-Grün

  • Aufstellmaße (LxBxH) : 200x200x28 cm
  • Material: Hanit Recycling-Kunststoff
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Kindergarten; Krippe

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,29*
€ 750,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.