Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Trapez" Groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612814621
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2814621
EAN/GTIN:
     04044475223805
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sprungkasten

  • Besondere Optik dank moderner Trapezform
  • Hochwertiger Bezug aus naturfarbenem Kernrindleder
  • 1-teilig – kein Zusammenbau erforderlich
  • Bequem zu transportieren mit integrierter Rollvorrichtung
  • Mit stirnseitigen Aussparungen zum Einhängen weiterer Turngeräte


Sport-Thieme Sprungkasten "Trapez" – der alternative Sprungkasten für Schulen und Vereine
Der 1-teilige Sport-Thieme Sprungkasten "Trapez" ist aus stabilem Birke Multiplex-Material gefertigt. Durch seine Trapezform besitzt er besondere Standsicherheit und bringt eine moderne Atmosphäre in Ihre Turnhalle. Die obere Platte ist mit hochwertigem Kernrindleder bezogen und bietet den Turnern einen guten Grip. An den Stirnseiten befinden sich Aussparungen zum Einhängen weiterer Turngeräte, z.B. in Kombination mit einem Schrägbrett verwandelt sich der trapezförmige Turnkasten in eine Kletterplattform. Der Kasten ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich. Für besonderen Turnspaß kombinieren Sie mehrere Turnkästen unterschiedlicher Höhe zu einem Kletter-Parkour. Dank der integrierten Rollvorrichtung transportieren Sie die Sprungkästen schnell und bequem zum gewünschten Einsatzort.

Produktdetails:
  • Material Kasten: Birke Multiplex
  • Material Bezug: naturfarbenes Kernrindleder
  • Transport: integrierte Rollvorrichtung

Erhältlich in 3 Ausführungen:

Klein:
  • Höhe: 86 cm
  • Standfläche: 145x75 cm
  • Deckelmaß: 150x35 cm
  • Gewicht: ca. 63 kg

Mittel:
  • Höhe: 106 cm
  • Standfläche: 145x80 cm
  • Deckelmaß: 150x40 cm
  • Gewicht: ca. 73 kg

Groß:
  • Höhe: 126 cm
  • Standfläche: 145x85 cm
  • Deckelmaß:150x45 cm
  • Höhe: 126 cm
  • Gewicht: ca. 83 kg

  • Sprungkastenmodell: Trapez-Sprungkasten
  • Sprungkastenausstattung: Deckel mit Rollvorrichtung
  • Kastenelemente: 1-teilig

Weitere Informationen:
Größe:
Groß
Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Sprung-Kasten, Turnen-Sprungkästen, Turngeräte, Sportgerätekasten, einteilig, Trapez, Trapezförmiger, Trapezförmige, Turnkästen, Sprungkästen, mit, Trapezform, Kasten, Holzsprungkasten, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,43*
€ 1.480,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,64*
€ 1.462,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,22*
€ 1.392,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,23*
€ 1.367,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,56*
€ 1.350,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2814605
ab € 1.041,29*
Ähnlich
Sport-Thieme
2814618
ab € 1.078,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.