Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Wassersport
>
Wasserball-Spiel
>
Wasserbälle
>
Artikel
Sport-Thieme Wasserball "Official" Größe 5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612816018
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2816018
EAN/GTIN:
4044475223966
Suchbegriffe:
Wasserbälle
sport-thieme wasserball
wasserbälle
Strapazierfähiges, aber angenehm weiches Material
Optimale Griffigkeit durch gerillte Gummi-Oberfläche
Besonders luftdicht dank Spezial-Konstruktion
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Wasserball "Official" – gemacht für anspruchsvollen Wassersport
Der Sport-Thieme Wasserball "Official" ist speziell für den Wettkampf entwickelt und bietet auch beim Training hervorragende Spieleigenschaften: Dank seiner Gummioberfläche mit einzigartigem Rillen-Muster ist er besonders griffig und liegt im Wasser sehr gut in der Hand. Durch seine Signalfarbe Rot-Gelb ist er für die Spieler stets gut sichtbar. Die Nylon-Karkasse mit laminierter Butyl-Gummiblase und das Spezial-Ventil sorgen dafür, dass Luft nicht vorzeitig entweichen kann. So profitieren Sie von stets optimaler Spielqualität.
Farbe: Rot-Gelb; Gelb-Rot
Durchmesser: 22 cm
Umfang: 68-71 cm
Gewicht: 400-450 g
Material: Spezialgummi
Blase: Butylgummi
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
... >
Lager 479
>
Bälle
>
Wasserbälle
Weitere Suchbegriffe:
Wasserball
,
Ball
,
Bälle
,
Wasserball-Ball
,
Wasserball-Bälle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Wasserball "Official" Größe 3
Sport-Thieme
2816021
ab € 15,74*
Ähnlich
Sport-Thieme Wasserball "Official" Größe 4
Sport-Thieme
2816005
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen