Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schildkröt Scooter-Roller "Flipwhip"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612816409
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     2816409
EAN/GTIN:
     04000885104011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bikeboard
Kickboard
Roller
Scooter

  • Hochwertiges, eloxiertes Aluminium Deck
  • Neck mit Cut-Outs im coolen Design
  • Robuster Lenker aus Chromoly-Stahl
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schildkröt Scooter-Roller "Flipwhip": Maximale Stabilität
Der Schildkröt Scooter-Roller "Flipwhip" ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und für Stunt-Spezialisten geeignet. Eloxierte Bauteile sorgen für eine auffallende Optik und halten selbst härtesten Sprüngen stand. Durch das Deck aus gehärtetem, hochwertigstem 6061-Aluminium ist der Scooter sehr robust. Die Gabel des Stunt Scooter Flipwhip ist für maximale Stabilität aus bruchsicherem Stahl hergestellt und hält so allen noch so extremen Stunts statt. Außerdem geben Ihnen die komfortablen TPR Griffe einen sicheren Halt.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Größe Deck (LxB): 50x11 cm
  • Neck und Headtube eloxiert, Headtube mit CNC-Ausschnitt
  • Robuster Lenker aus Chromoly-Stahl mit zusätzlichen Verstrebungen im BMX-Style
  • Lenkerhöhe 85 cm
  • Lenkerbreite 54 cm
  • Hochwertige TPR-Griffe für angenehme Griffigkeit und hohen Komfort
  • Eloxierte 4-fach Klemme mit HIC-Compression-System
  • Stahlgabel mit CNC-Ausfräsung
  • 110 mm PU Räder (Härtegrad 88A)
  • Eloxierte Alu-Felgen,
  • Kugellager: ABEC 9
  • Flex-Bremse
  • Gewicht 4 kg
  • Belastbar bis 100 kg

  • Altersgruppe: 8-12 Jahre; 12-17 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Einsatzbereich: Grundschule; Privat; Grundschule; Privat; Freizeiteinrichtung
  • Zielgruppe: Kinder; Jugendliche
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material Reifen: PU
  • Anzahl Räder: 2 Räder; 2
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Alter: ab 8 Jahren
  • Material Rahmen: Aluminium
  • Reifendurchmesser: 110 mm
  • Maße Trittfläche: 50x11 cm
  • Bremssystem: Flexbremse
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe: Electric Blue
  • Lenkerhöhe: 85 cm
  • Maße: 69x54x85 cm
  • Max.Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Tretroller, bikeboard, Rollerboard, Scooter-Roller, Stunt, Stunt-Scooter, Stunt-Roller, für, Erwachsene, Stuntscooter, Kinder, Kinderscooter, Erwachsenenroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schildkröt
2816412
ab € 118,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.