Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichschaumball "PU-Tennisball" Gelb, ø 70 mm, 30 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612820705
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2820705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
Tast-Spiele

  • Idealer Tennisball für Anfänger zum Technik-Training
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten – auch als Therapie- und Spielball
  • Gutes Sprung- und Prellverhalten
  • Geeignet für Tennisplatz, Halle und Rasen
  • Leichte Reinigung dank glatter Oberfläche


Sport-Thieme Weichschaumball "PU-Tennisball" – aller Anfang ist weich
Der Sport-Thieme Weichschaumball "PU-Tennisball" besteht aus weichem Schaumstoff mit einer PU-Schicht. Dieses Material macht ihn zum idealen Ball für das Anfänger-Tennistraining und Training im Behinderten-Sport. Bei Querschlägern besteht keine Verletzungsgefahr. Zudem haben die Spieler durch das langsamere Flugverhalten des Schaumstoff-Tennisballs eine höhere Reaktionszeit und können ihre Technik besser optimieren. Gleichzeitig sorgt er mit gutem Sprung- und Prellverhalten für eine fließende Spieldynamik. In der Therapie ist der leicht zusammendrückbare Ball beliebt, um die Feinmotorik und Fingerkraft zu trainieren. Auch für das Anti-Aggressions-Training ist er hervorragend geeignet. Sie können die glatte Oberfläche – im Vergleich zum herkömmlichen Tennisball – sehr gut mit Wasser reinigen. Für eine lange Lebensdauer verwenden Sie diesen Ball in Innenräumen und auf Rasen, jedoch nicht auf Asphalt.

  • Durchmesser: 7 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Tennisball; Greifball; Motorikball; Spielball; Therapieball; Knetball; Anti-Stress-Ball
  • Farbe: Gelb
  • Gewicht: 30 g
  • Einsatzmöglichkeiten: Tasten & Fühlen
  • Material: Schaumstoff; Schaumstoff mit PU-Schicht

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelb, ø 70 mm, 30 g
Weitere Suchbegriffe: Tastspiele, Tennis, Tennisbälle, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, schaumstoffball gelb, schaumstoffbälle, sport-thieme schaumstoffbälle, Tennis-Ball, Weichschaum-Ball, Tennisball, Therapie-Bälle, Therapie, Tennistraining, Tennis-Training, Weichschaumball, Tennis-Bälle, Weichschaum-Bälle, Tennissoftball, Tennissoftbälle, Weichschaum, Ball, Softball-Tennis, Bälle, PU, PU-Tennisball, PU-Tennisbälle, Soft-Tennisball, Soft, Schaumstoffball, Schaumstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.