Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Weichschaumball "PU-Fußball" Orange-Schwarz,20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612820936
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2820936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Schaumstoffbälle
Völkerbälle

  • Weicher Ball – ideal für Einsteiger
  • Lange Lebensdauer durch robustes Material
  • Top Hygiene – glatte Oberfläche leicht abwaschbar
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten


Sport-Thieme Weichschaumball "PU-Fußball" – idealer Übungsball für den Therapiebereich, Behinderten- oder Schulsport
Der Sport-Thieme Weichschaumball "PU-Fußball" besteht aus einem weichen PU-Schaumstoff und ist in 4 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Anfänger wissen seine Spieleigenschaften zu schätzen: er springt sehr gut und das weiche Material schützt die Spieler bei Körpertreffern vor Verletzungen. Gleichzeitig ist dieser Soft-Fußball auch hervorragend das Torwart-Training oder therapeutische Übungen geeignet, denn er ist besonders flexibel und gut zu greifen. Trotz seines weichen Materials gehört er zu den sehr robusten Fußbällen und besitzt eine lange Lebensdauer. Auch in puncto Hygiene überzeugt er: zur Reinigung können Sie ihn einfach mit Wasser abwaschen.

  • Balltyp: Trainingsball; Soft-Fußball; Soft-Spielball; Soft-Fußball; Freizeitball; Schaumstoffball
  • Durchmesser: 20 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
  • Größe: 3
  • Für wen: Kindergarten; Jugendliche; Erwachsene; Grundschule
  • Gewicht: 290-310 g; 310 g
  • Umfang: 62-64 cm
  • Altersklasse: bis 6 Jahre; 6-10 Jahre; 11-14 Jahre; ab 14 Jahre
  • Material: Schaumstoff mit PU-Schicht
  • Verarbeitung: Durchgängige Oberfläche
  • Farbe: Orange-Schwarz
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange-Schwarz
Durchmesser:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Weichschaumbälle, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, sport-thieme schaumstoffbälle, schaumstoffbälle, schaumstoffbälle orange, Schaumstoffball, Fußballtraining, Weichschaumball, aus, Schaumstoff, Akademie-Artikel, Fußball-Ball, Kindergartenbedarf, Training, Fußball-Bälle, Schaumstoffball-Fußball, PU, Schule, Kinder, PU-Fußball, PU-Fußbälle, Softmethodikball, Ball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2820923
ab € 11,51*
Ähnlich
Sport-Thieme
2820910
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.