Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Textilbänder-Set "Schule und Verein"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612823805
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2823805
EAN/GTIN:
     04044475239509
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
Spiele-Sets
fitnessbänder im set

  • Widerstandsbänder für Einsatz in Therapie und Fitnessstudio
  • Einfache Handhabung und Intensitätseinstellung mit Schlaufen
  • Übungsmöglichkeiten für Bauch, Beine, Arme und Rücken
  • 2 Widerstände: Geeignet für jeden Trainingsstand
  • Auch im Wasser einsetzbar


Sport-Thieme Textilbänder-Set "Schule und Verein": Für das Widerstandstraining in der Gruppe
Das Sport-Thieme Textilbänder-Set "Schule und Verein" vereint je 10 elastische Textilbänder 10 kg und 15 kg. Dazu erhalten Sie eine praktische Aufbewahrungstasche, in der Sie die Fitnessbänder platzsparend aufbewahren. Die insgesamt 20 Widerstandsbänder eignen sich dabei ideal für Gruppen-Workouts in Fitnessstudios. Dank ihrer verschiedenen Widerstände trainieren sowohl Fitness-Einsteiger, als auch geübte Sportler optimal mit ihnen. Besonders praktisch: Die Textil-Bänder eignen sich selbst für Ihren Aqua-Kurs hervorragend. Die Loop-Widerstandstrainer verfügen über größere Schlaufen, die den Kursteilnehmern einen leichten Einstieg mit den Füßen ermöglichen.

Produktdetails Fitnessbänder:
  • Material: Latex und Polyesterfäden
  • Länge: 120 cm
  • Schlaufenlänge 1,2,7 und 8: 17 cm
  • Schlaufenlänge 4: 26 cm
  • Schlaufenlänge 3 ,5, 6: 11 cm
  • Farbe: Blau-Rot

Produktdetails Aufbewahrungstasche:
  • Maße (Hxø): 21x28 cm
  • Farbe: Blau-Schwarz

  • Material: Latex; Polyesterfäden

Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Fitnessband, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Fitnessband-Set, Fitnessband-Sets, Fitnessloop, Achtlochband, Achtlochloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 136,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 167,39*
€ 199,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 166,68*
€ 198,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 161,29*
€ 191,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,46*
€ 180,24
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 136,08*
€ 161,94
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.