Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Beam faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612824303
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2824303
EAN/GTIN:
     04044475225106
Suchbegriffe:
Balancier:-Balken
Balancier-Balken
Balance-Training
Balancetrainer

  • Schult Gleichgewicht, Standstabilität und Koordination
  • Ideal für Therapie und Rehabilitation
  • Perfekte Dämpfungseigenschaften – gelenkschonendes Training
  • Faltbar: Zur platzsparenden Verstauung
  • Lange Balancierstrecke zum ausgiebigen Balancieren


Sport-Thieme Balance Beam faltbar: Der platzsparende Balancetrainer
Der Sport-Thieme Balance Beam faltbar ist aus Schaumstoff hergestellt. Der Schaumstoff weist dabei hervorragende Dämpfungseigenschaften auf – Ihre Patient:innen trainieren besonders gelenkschonend. Der Balancierbalken ist 190 cm lang – für ausgiebiges Balancieren also der perfekte Trainingsbegleiter. Das Beste: Der Balance-Beam ist zusammenfaltbar und somit platzsparend verstaubar – ideal für kleinere Therapieräume. Die vinylummantelte Ausführung ist dank ihrer Oberflächenbeschaffenheit besonders robust und hält selbst starker Beanspruchung optimal stand. Nach dem Balancetraining lässt diese sich zudem leicht reinigen.

Produktdetails:
  • Innenmaterial: Schaumstoff
  • Zusammengefaltet (LxBxH): 95x16,5x11,6 cm

  • Material: EVA-Schaum (Vinylummantelt)
  • Länge: 190 cm
  • Breite: 16,5 cm
  • Höhe: 5,8 cm
  • Farbe: Blau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.