Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Kogelan Supersoft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612826602
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2826602
EAN/GTIN:
     04044475081719
Suchbegriffe:
Volleybälle
Weichschaumbälle
Volleyball
Volleyballtraining

  • Superweiche Oberfläche für angenehmes Spiel
  • Abriebfest – ideal auf dem Pausenhof einsetzbar
  • Gutes Sprungverhalten
  • Durchgefärbt – leuchtende, langlebige Farbqualität
  • Größe und Gewicht entsprechen offiziellen Wettspielbällen


Sport-Thieme Volleyball "Kogelan Supersoft" – der andere Softball
Der Sport-Thieme Volleyball "Kogelan Supersoft" hat eine besonders weiche Oberfläche. Durch das gute Sprungverhalten unterscheidet sich der Kogelan-Volleyball kaum von herkömmlichen Volleybällen. In der Größe und dem Gewicht entsprechen diese Softbälle den offiziellen Wettkampfbällen. Die Bälle sind durchgefärbt und äußerst abriebfest. Daher eignen Sie sich ideal für Spiele auf dem Pausenhof oder im Garten. Selbst bei häufigem Gebrauch behalten sie ihre leuchtend gelbe Farbe.

  • Durchmesser: 21 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Anfängerball; Soft-Volleyball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm; ca. 66 cm
  • Gewicht: 260 g
  • Farbe: Gelb
  • Material: Kogelan Weichkunststoff
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.