Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyball "Kogelan Supersoft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612826703
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2826703
EAN/GTIN:
     04260274260289
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball

  • Weiche Oberfläche für angenehmes Spiel
  • Gutes Sprungverhalten
  • Lange Lebensdauer
  • Abriebfest und durchgefärbt – optimal für den Pausenhof
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Beachvolleyball "Kogelan Supersoft" – stark auf Court und Pausenhof
Der Sport-Thieme Beachvolleyball "Kogelan Supersoft" besitzt eine besonders weiche Oberfläche und führt Einsteiger sanft und angstfrei an das Beachvolleyball-Spiel heran. Er ist ein äußerst solider Ball mit gutem Sprungverhalten und langer Lebensdauer. Sein besonderer Vorteil: Er ist abriebfest und eignet sich daher auch optimal für das Spiel auf härteren Untergründen, wie dem Pausenhof. In Größe und Gewicht entspricht er den offiziellen Trainingsbällen.

Weitere Produktdetails:
  • Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
  • Durchmesser: 21 cm
  • Farbe: Weiß-Gelb
  • Füllung: Luft
  • Luftdruck: ca. 0,2 bar
  • Ventil: Nadelventil

  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Beach-Volleyball; Anfängerball; Soft-Volleyball
  • Größe: 5
  • Umfang: 66-68 cm
  • Gewicht: 260 g
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Durchmesser: 21 cm
  • Material: Kogelan Weichkunststoff
  • Farbe: Weiß-Gelb
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: Beachvolleybälle, Softball, Weichschaumbälle, Volleyball, Volleyball-Beach-Volleybälle, softbälle, Weichschaumball, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Anfänger, Kinder, Grundschule, Training, Beach, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Beach-Volleybälle, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.