Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spielball "Kogelan Supersoft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612826804
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2826804
EAN/GTIN:
     04260274260296
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle

  • Weiche Oberfläche – optimal für kleine Kinder
  • Langlebiges Kogelan-Material
  • Gutes Sprungverhalten
  • Durchgefärbt und abriebfest – ideal für den Pausenhof
  • Für drinnen und draußen


Sport-Thieme Spielball "Kogelan Supersoft" – der mit dem besonderen Spaßfaktor
Der Sport-Thieme Spielball "Kogelan Supersoft" ist aus speziellem Kogelan-Kunststoff gefertigt. Der Vorteil dieses innovativen Materials liegt in seiner Robustheit und zeitgleich weichen Beschaffenheit. Mit diesem großen Spaßball führen Sie Kinder sanft und angstfrei an die verschiedenen Ballsportarten heran. Er eignet sich durch sein robustes, abriebfestes Material optimal zum Werfen, Fangen und Dribbeln auf verschiedensten Bodenbelägen – sowohl in Innenräumen als auch auf dem Pausenhof.

Weitere Produktdetails:
  • Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
  • Ventil: Nadelventil

  • Durchmesser: 30 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Soft-Fußball; Soft-Handball; Soft-Spielball; Soft-Volleyball; Spielball; Riesenball
  • Farbe: Blau
  • Material: Kunststoff; Kogelan Weichkunststoff
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
  • Gewicht: 260 g

Weitere Suchbegriffe: Softball, Spaßbälle, Weichschaumbälle, Pausenhof, Pausenhofspiele, Riesenfußball, softbälle, Weichschaumball, Spaßball, Pausenhofball, Pausenhofspiel, BigBall, Big, Ball, Big-Ball, Schulhoffußball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.