Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fußball "Kogelan Hypersoft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612827100
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2827100
EAN/GTIN:
     04260274260982
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
sport-thieme fußball

  • Sehr gutes Prell- und Flugverhalten
  • Innovatives, weiches Material beugt Verletzungen vor
  • Ausgezeichnete Griffigkeit
  • Nadelventil für regulierbares Sprungverhalten
  • Für drinnen und draußen


Sport-Thieme Fußball "Kogelan Hypersoft" – beliebt in Kindergarten und Grundschule
Der Sport-Thieme Fußball "Kogelan Hypersoft" aus innovativem Kogelan-Material führt Kinder spielerisch an das Fußballspiel heran: Er ist äußert robust und gleichzeitig weich – auch bei Fehlpässen und Körpertreffern sind die Bälle sanft und das Spiel schmerzfrei. So eignen sich diese Fußbälle z. B. auch ideal für das Torwart-Training.
Im Spiel überzeugen sie durch ausgezeichnete Griffigkeit und sehr gute Prell- und Flugeigenschaften. Sie können den langlebigen Fußball sowohl in der Halle als auch auf dem Fußballplatz einsetzen.

Produktdetails:
  • Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
  • ø: 20 cm
  • Farbe: Blau

  • Balltyp: Trainingsball; Soft-Fußball; Soft-Fußball; Freizeitball
  • Eigenschaft: Sprungverhalten sehr gut
  • Größe: 4
  • Farbe: Blau
  • Für wen: Kindergarten; Grundschule
  • Umfang: 62-64 cm
  • Spielklasse: Mini
  • Altersklasse: bis 6 Jahre
  • Durchmesser: 20 cm
  • Gewicht: 340 g
  • Verarbeitung: Durchgängige Oberfläche
  • Material: Kogelan Weichkunststoff
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Softball, Trainingsfußball, Fußballtraining, softbälle, Soft-Fußball, Soft-Fußbälle, Fußball-Ball, Fußball-Bälle, Soft, Schul-Fußball, Schule, Grundschule, Kinder, weicher, Bälle, Ball, Fussbälle, Soccerball, Soccerbälle, soccer, spielen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.