Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyball "Kogelan Hypersoft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612827403
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2827403
EAN/GTIN:
     04260274261033
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
schaumstoffbälle blau

  • Innovatives Produkt, hervorragendes Flug- und Prellverhalten
  • Weiches Material beugt Verletzungen vor
  • Spezielle Struktur für besonderen Grip
  • Sprungverhalten regulierbar über das Nadelventil
  • Drinnen und draußen verwendbar


Der Sport-Thieme Volleyball "Kogelan Hypersoft" – ein Multitalent für Volleyball-Anfänger in Kindergärten, Grundschulen und Co.
Der Sport-Thieme Volleyball "Kogelan Hypersoft" besteht aus einer speziellen Kogelan-Materialmischung. Diese macht ihn robust und gleichzeitig besonders weich. Wie bei einem Weichschaumball brauchen Kinder sich bei diesem Volleyball nicht vor Körpertreffern zu fürchten. Zugleich besitzt er durch das besondere Kogelan-Material sehr gute Flug- und Prelleigenschaften und sorgt so für großen Spielspaß. Die spezielle Struktur dieses Volleyballs macht ihn zudem besonders griffig. Er lässt sich drinnen und draußen verwenden – ein optimaler Trainingsball für erste Erfahrungen mit dem Volleyballspiel.

Produktdetails:
  • Material: spezielle Kogelan-Materialmischung
  • ø: 21 cm
  • Farbe: Blau

  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Anfängerball; Soft-Volleyball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g; 260 g
  • Farbe: Blau
  • Umfang: 65-68 cm
  • Durchmesser: 21 cm
  • Material: Kogelan Weichkunststoff
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor

Weitere Suchbegriffe: schaumstoffbälle, sport-thieme schaumstoffbälle, Volleybälle, Volleyball, Trainingsball, Volleyballtraining, Schul-Volleyball, Schulvolleyball, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Kinder, Kindergarten, Grundschule, Schulvolleybälle, spielen, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.