Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beachvolleyball "Kogelan Hypersoft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612827504
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2827504
EAN/GTIN:
     04260274261040
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
beach volleyball

  • Innovatives Produkt, sehr gute Prell- und Flugeigenschaften
  • Weiches Material verhindert Verletzungen
  • Besondere Struktur für maximale Griffigkeit
  • Nadelventil: Sprungverhalten über Luftdruck anpassbar
  • Für drinnen und draußen geeignet


Sport-Thieme Beachvolleyball "Kogelan Hypersoft" – ausgezeichneter Anfängerball für Kindergarten und Grundschule
Der Sport-Thieme Beachvolleyball "Kogelan Hypersoft" besteht aus einer innovativen Kogelan-Materialmischung, die ihm besondere Eigenschaften verleiht: Dank des weichen Materials sind missglückte Fänge und Körpertreffer nicht schmerzhaft – so wie Sie es von Schaumstoffbällen kennen. Gleichzeitig ist dieser Beachvolleyball aber robuster und besitzt bessere Prell- und Flugeigenschaften. Somit sind diese Beachvolleybälle ideal für das Anfängertraining in Kindergarten und Grundschule geeignet. Ihre besondere Struktur bietet zudem im Spiel eine hervorragende Griffigkeit.

Produktdetails:
  • Material: Kogelan-Materialmischung
  • Durchmesser: 21 cm
  • Farbe: Blau-Weiß

  • Durchmesser: 21 cm
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gut
  • Balltyp: Freizeitball; Trainingsball; Beach-Volleyball; Anfängerball; Soft-Volleyball
  • Größe: 5
  • Gewicht: 260-280 g; 260 g
  • Farbe: Blau
  • Umfang: 65-68 cm
  • Beachballtyp: Beach-Volleyball
  • Material: Kogelan Weichkunststoff

Weitere Suchbegriffe: Beachvolleybälle, Volleyball, Beachball, Beachbälle, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Anfänger, Kinder, Grundschule, Kindergarten, Training, Beach, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Volleyball-Beach-Volleybälle, Strand, Sport, Strandspiel, Beachsport, Strandsport, Strandspiele, Beach-Volleybälle, Zubehör, Outdoor, Volleybälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.