Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Derbystar Futsalball "Futsal Fair"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612828800
Hersteller:
     Derbystar
Herst.-Nr.:
     2828800
EAN/GTIN:
     04030793095613
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 4
fußbälle

  • Fair produziertes Produkt
  • Lange Haltbarkeit durch strapazierfähiges Material
  • Top Spieleigenschaften ohne Nachpumpen
  • Gute Ballkontrolle durch reduziertes Sprungverhalten
  • Angenehmer Ballkontakt


Derbystar Futsalball "Futsal Fair" – ein rundum starker Hallenfußball
Der Derbystar Futsalball "Futsal Fair" besitzt ein Fairtrade-Zertifikat und wurde unter fairen Bedingungen produziert und gehandelt. Er ist aus robustem Soft-PVC gefertigt und besitzt eine Butylblase. Diese sorgt dafür, dass der Futsalball besonders luftdicht ist – so bleiben seine Spieleigenschaften ohne Nachpumpen gleich. Im Spiel glänzt der Trainingsball dank seiner geklebten 32-Panel-Oberfläche durch außerordentliche Strapazierfähigkeit. Zudem schätzen Spieler den angenehmen Ballkontakt und das reduzierte Sprungverhalten. Dieser Derbystar Futsalball wird bei Wettbewerben und Trainings in den Spielklassen A-,B-,C-Jugend, Herren und Damen genutzt. Er ist konzipiert für das Spiel im Indoor-Bereich.

  • Balltyp: Futsalball; Trainingsball
  • Größe: 4
  • Verarbeitung: Geklebt
  • Für wen: Jugendliche; Erwachsene
  • Umfang: 62-64 cm
  • Gewicht: 400-440 g
  • Altersklasse: ab 14 Jahre
  • Spielklasse: A-/B-/C-Junioren; Herren/Damen
  • Material: Soft-PVC
  • Farbe: Gelb-Grün
  • Material Oberfläche: Soft-PVC
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzbereich: Training
  • Altersgruppe: U14/U19
  • Luftdruck: 0,7-0,9 bar
  • Blase: Butyl
  • Zertifikat: Fairtrade

Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Futsal, Trainingsball, Trainingsbälle, Futsal-Ball, Futsalbälle, Futsalball, Fair, Trade, Fairtrade, Futsal-Bälle, Futsalspiel, FairTrade, Fair-Trade, Trainingsfutsalball, Trainings-Futsalball, Training, Trainingsfutsalbälle, Trainings-Futsalbälle, Futsallbälle, Futsaltraining, Zertifikat, Fair-Trade-Zertifikat, Faire, Produktion, Futsalspiele, Hallenfutsal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.