Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FooBaSkill Spielball Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612829119
Hersteller:
     FooBaSkill
Herst.-Nr.:
     2829119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Für den Indoor- und Outdoor-Gebrauch
  • Mit 2 verschiedenen Oberflächen-Strukturen
  • FooBaSkill fördert die Koordination und Motorik
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


FooBaSkill Spielball: Der Spielball für ein gelungenes FooBaSkill Match
Der FooBaSkill Spielball ist eine Mischung aus Basketball und Fußball und zeichnet sich durch seinen hybriden Aufbau und seine vielseitige Verwendbarkeit aus. Er besteht aus 2 verschiedene Oberflächenstrukturen: 8 Basketball-Paneelen mit genoppter Oberfläche und 12 Fußball-Paneelen mit glatter Oberfläche. Die Kombination beider Oberflächen sorgt für hervorragende Spieleigenschaften beim schnellen Wechsel zwischen den beiden Sportarten. Die Größe und das Gewicht des Balls wurden so gewählt, dass er für beide Sportarten optimal geeignet ist. Die klare Design Linie des FooBaSkill Spielballs repräsentiert die vereinten Sportarten in dieser neuen Trendsportart.

Produktdetails:
  • Größe 4: ø 21,01 cm
  • Größe 5: ø 22,28 cm

  • Basketballtyp: Trainingsball; Wettspielball; Streetbasketball
  • Größe: 5
  • Umfang: 69 cm
  • Für wen: Jugendliche
  • Gewicht: 420-440 g; 420–440 g
  • Altersklasse: 11-14 Jahre
  • Material: Kunstleder
  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zertifikat: Ohne
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
Weitere Suchbegriffe: fußbälle, Bälle, Ball, Schulsport, Teamsport, FooBaSkill, Basketfußball, Skilltheball, Skill, the, Fobaskillball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FooBaSkill
2829106
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.