Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goalcha Handball "Street" Größe 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612829409
Hersteller:
     Goalcha
Herst.-Nr.:
     2829409
EAN/GTIN:
     05703543182879
Suchbegriffe:
Handball
Handbälle
handball gr. 0
handball

  • Geprüfte Qualität mit European Handball Federation Siegel
  • Angenehm zu greifen durch Füllung mit synthetischer Wolle
  • Kein Wegspringen und somit perfekt zum Üben
  • Flexibel im Indoor- und Outdoor-Bereich nutzbar
  • In 2 Größen speziell für Kinder und Jugendliche


Goalcha Handball "Street" – Zum Durchstarten beim Handball
Mit dem Goalcha Handball "Street" können Anfänger perfekt in den Handballsport einsteigen. Er ist handgenäht und besteht aus weichem Kunstleder. Durch die Füllung aus synthetischer Wolle können sie den Street Handball leicht zusammendrücken und sehr gut mit einer Hand fangen. Gleichzeitig eignet sich die weiche Beschaffenheit sehr gut für Kinder, die keine Angst vor einem Aufprall haben müssen. Zusätzlich gewähren die beliebten Goalcha Handbälle durch ihre raue Oberfläche eine angenehme Griffigkeit und liegen optimal in der Hand. Sie müssen nicht aufgepumpt werden, da sie stets in ihre Ursprungsform zurückkehren.

  • Handballtyp: Miniball; Trainingsball; Soft-Handball
  • Größe: 00
  • Altersklasse: bis 8 Jahre
  • Spielklasse: Mini
  • Gewicht: 170 g
  • Umfang: 43–45 cm
  • Einsatzbereich: Training
  • Zertifikat: EHF
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Balltyp: Handball
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Harz geeignet: Ja
  • Farbe: Grün
  • Luftdruck: 0,3-0,5 bar

Weitere Informationen:
Größe:
Größe 00
Weitere Suchbegriffe: Handballspiel, Handball-Spiel, Wurftraining, Handball-Ball, Handball-Bälle, Kinder, Street, für, Ball, Handballbälle, Bälle, Wurftrainer, Goalcha, Goalcha-Ball, Goalcha-Bälle, Kinderhandball, Handballball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Goalcha
2829412
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.