| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612829601 Herst.-Nr.: 2829601 EAN/GTIN: 05420057006766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ideal einsetzbar im Sportunterricht oder in den Pausen
- Fördert und verbessert die Hand-Auge-Koordination
- Kein Ballholen nötig dank der Halteschnur
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Spordas Ballfangspiel: Für eine aktive FreizeitDas Spordas Ballfangspiel bereitet jedem Spaß: Bei dem Geschicklichkeitsspiel ist der Spielball mittels einer Schnur fest mit dem Fangring verbunden. Durch Schwingen bewegen Sie den Ball vor oder zurück und versuchen ihn mit dem Ring zu fangen. Um erfolgreich zu sein sind Geschicklichkeit, Auge-Hand-Koordination und Kraftdosierung gefragt. Produktdetails:- Material: Schaumstoff
- 3er-Set in den Farben Gelb-Lila, Blau-Orange und Rot-Grün
- Länge: ca. 38 cm
- ø Ballfang-Ring (Außen): ca. 11,5 cm
- ø Ballfang-Ring (Innen): ca. 6,5 cm
- ø Ball: ca. 7 cm
- Für Kinder ab 3 Jahren
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geschicklichkeitsspiel, fangspiel, Pausenhofspiele, Fangspiele, Pausenhofset, Pausenhofspiel, gartenspiele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 19,98* | € 28,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 22,28* | € 31,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,66* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|