Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spordas Gleitfußball "Indoor"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612830908
Hersteller:
     Spordas
Herst.-Nr.:
     2830908
EAN/GTIN:
     05420057026009
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Indoor-Fußball mit spannenden Spieleigenschaften
  • Spiel- und Spaßball – auch ideal für das Präzisionstraining
  • Weicher Prall-Schutz für Umgebung und Spieler
  • Optimal auch als Trainingsball für Menschen mit Behinderung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Spordas Gleitfußball "Indoor" – Fußball einmal anders
Der Spordas Gleitfußball "Indoor" ist ein halber Fußball aus weichem Schaumstoff und bietet spannende Spieleigenschaften: Auf der Unterseite besitzt der schwarz-gelbe Ball eine extra-glatte Scheibe aus Kunststoff, mit der er blitzschnell über glatte Untergründe, wie Böden oder Tische gleitet. Er bleibt dabei am Boden und rollt nicht – so stellt er kleine Kicker vor eine ganz besondere Herausforderung. Auch eignet sich die Fußball-Scheibe hervorragend als Trainingsball für Menschen mit einer Behinderung. Zum Beispiel bei Beeinträchtigungen des Sehvermögens, lässt sich der Ball durch das Geräusch, dass er beim Gleiten macht, sehr gut lokalisieren.

  • Balltyp: Hallenfußball; Trainingsball; Soft-Fußball; Soft-Fußball; Freizeitball; Motorikball; Spielball; Therapieball; Methodikball
  • Durchmesser: 15 cm
  • Umfang: 47 cm
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit; Hören
  • Eigenschaft: Sprungverhalten gering
  • Für wen: Kindergarten; Jugendliche; Grundschule
  • Material: Schaumstoff; Schaumstoff mit PU-Schicht
  • Farbe: Schwarz-Gelb; Gelb-Schwarz
  • Gewicht: 170-190 g; 175 g; 170-190 g
  • Altersklasse: bis 6 Jahre; 6-10 Jahre; 11-14 Jahre; ab 14 Jahre
  • Verarbeitung: Durchgängige Oberfläche
  • Zertifikat: Ohne

Weitere Suchbegriffe: therapieball 150mm, fußbälle, Schaumstoffball, Indoor, Indoor-Fußball, Fußball-Training, aus, Schaumstoff, Schaumstoffbälle, Fußball-Ball, Training, Fußball-Bälle, Schaumstoff-Fußball, Schaumstofffußball, Schaumstoffball-Fußball, Ball, Schaumstofffußbälle, Schule, Kinder, Gleitfußball, Gleitfußbälle, Fußball-Scheibe, Hoover, Hooverball, Hoover-Ball, Hover, Hover-Ball, Hoverball, Indoor-Gleitfußball, Halbball, Halbrundball, Halber, Halbrundbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.