Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CanDo Fitnessband "Multi-Grip Exerciser" Besonders stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612831057
Hersteller:
     CanDo
Herst.-Nr.:
     2831057
EAN/GTIN:
     00714905099853
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
Bodyband
Elastikbänder

  • Viele Griffmöglichkeiten für Ober- und Unterkörpertraining
  • Textilband waschbar und leicht zu trocknen
  • Mit Handschlaufen für besten Halt
  • Ideal für Allergiker: Ohne Latex und Pulverbeschichtung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


CanDo Fitnessband "Multi-Grip Exerciser": Trainieren nach Fitnesstand
Das CanDo Fitnessband "Multi-Grip Exerciser" ist aus Textil gefertigt und überzeugt durch besonders gute Dehneigenschaften. Die integrierten Handschlaufen ermöglichen Ihnen das feste Umfassen des Widerstandsbandes oder das Hineinstellen der Füße. Zudem lässt sich der Abstand durch die Schlaufen perfekt variieren. Je enger Sie greifen, desto höher ist der Widerstand. Das Fitnessband ist in verschiedenen Widerstandsstufen von extrem leicht bis maximal stark erhältlich, welche farblich gekennzeichnet sind – für jeden Fitnessstand finden Sie den passenden Widerstandstrainer. Besonders praktisch: Auch Allergikern kommt das Widerstandsband zugute, denn es ist frei von Latex und einer Pulverbeschichtung.

Widerstand bei 100 % Dehnung:
  • Hellbraun: ca. 0,9 kg
  • Blau: ca. 2,7 kg
  • Schwarz: ca. 3,2 kg
  • Gold: ca. 5,9 kg

  • Zugstärke: Besonders Stark
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polyester; Nylon
  • Länge: 180 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Widerstand:
Besonders stark
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Physioband, Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, bodyband stark, bodyband, elastikbänder schwarz, Fitnessband, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CanDo
2831002
ab € 7,97*
Ähnlich
CanDo
2831044
ab € 13,52*
Ähnlich
CanDo
2831073
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.