Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CanDo Fitnessband "Multi-Grip Exerciser Rolle" Stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612831132
Hersteller:
     CanDo
Herst.-Nr.:
     2831132
EAN/GTIN:
     00714905098986
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
fitnessband mit schlaufen

  • Für das Ober- und Unterkörpertraining dank Griffschlaufen
  • Waschbar und leicht zu trocknen
  • Optimal für Allergiker: Latexfrei, ohne Pulverbeschichtung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


CanDo Fitnessband "Multi-Grip Exerciser Rolle" mit Griffschlaufen für variantenreiches Training
Das CanDo Fitnessband "Multi-Grip Exerciser Rolle" ist ein Textil-Widerstandsband, welches mit besonderen Dehneigenschaften überzeugt. Das 27 m lange Textilband ist aufgerollt und lässt sich von Ihnen für die Patienten individuell zuschneiden. Dafür sind speziell vorgefertigte Bereiche vorhanden. Besonders praktisch: Die Schlaufen für Hände, Finger, Oberschenkel und Füße ermöglichen ein variantenreiches Dehn- und Muskelaufbautraining. Zudem lässt sich der Abstand durch die Schlaufen perfekt variieren. Je enger Ihr Patient greift, desto höher ist der Widerstand. Auch für Allergiker eignet sich das Textilband hervorragend, denn es frei von Latex und einer Pulverbeschichtung.

Widerstand bei 100 % Dehnung:
  • Hellbraun: ca. 0,9 kg
  • Gelb: ca. 1,4 kg
  • Grün: ca. 2,3 kg
  • Blau: ca. 2,7 kg
  • Schwarz: ca. 3,2 kg
  • Silber: ca. 4,5 kg
  • Gold: ca. 5,9 kg

  • Zugstärke: Stark
  • Farbe: Grün
  • Material: Polyester; Nylon
  • Länge: 27 m

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Widerstand:
Stark
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Fitnessband, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Therapieband, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Therapiebänder, Textilband, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Therapie-Band, Therapie-Bänder, Textilbänder, Textil-Band, Textil-Bänder, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CanDo
2831158
ab € 149,28*
Ähnlich
CanDo
2831103
ab € 105,93*
Ähnlich
CanDo
2831145
ab € 146,20*
Ähnlich
CanDo
2831116
ab € 112,00*
Ähnlich
CanDo
2831174
ab € 173,46*
Ähnlich
CanDo
2831161
ab € 160,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.