Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Basketball "B5C2000-L"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612832005
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     2832005
EAN/GTIN:
     04905741834456
Suchbegriffe:
Basketball
Basketbälle
basketball molten gr. 5
basketball größe 5

  • Leichtball – besonders geeignet für Kinderhände
  • Ideal für den Einstieg ins Basketball-Spiel
  • Sehr gute Griffigkeit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Molten Basketball "B5C2000-L" – ein zuverlässiger Trainings-Basketball für Anfänger
Der Molten Basketball "B5C2000-L" ist aus robustem Gummi gefertigt. Er ist besonders leicht und somit für Kinder im Grundschulalter gut beherrschbar. Die geklebte Struktur-Oberfläche dieses Trainingsballs sorgt im Spiel für besondere Griffigkeit. Diese unterstützt die Kinder sehr gut beim Passen, Fangen und Dribbeln.

  • Basketballtyp: Freizeitball; Trainingsball; Schulbasketball
  • Obermaterial: Gummiert
  • Größe: 5
  • Umfang: 69 cm
  • Farbe: Orange
  • Für wen: Grundschule
  • Gewicht: 380 g
  • Material Oberfläche: Gummiert
  • Einsatzbereich: Training
  • Balltyp: Basketball
  • Luftdruck: 0,49-0,63 bar
  • Altersklasse: 8-9 Jahre; 10-11 Jahre; 10-12 Jahre
  • Spielklasse: Männl. Jugend U10; Männl. Jugend U12; Weibl. Jugend U13-U11
  • Blase: Butyl
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: molten basketball, Trainingsball, Leichtball, Basketballtraining, Basketballtrainig, Trainingsbälle, Trainingsbasketball, Trainingsbasketbälle, Trainings-Basketball, Trainings-Basketbälle, Basketball-Ball, Leichtbälle, Basketball-Training, Bälle, Ball, Training, Basketball-Trainingsball, Kinder, Schule, Grundschule, Basket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.