Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutzgitter für Diskus "Silver DC-6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612839107
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2839107
EAN/GTIN:
     04260484311696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • DLV-und World-Athletics-konform (Regel 190.3 gültig ab 2020)
  • Wetterfestes Material
  • Hohe Stabilität
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutzgitter für Diskus "Silver DC-6" – schützt Athlet:innen, Wettkampfrichter:innen und Publikum
Das Sport-Thieme Schutzgitter für Diskus "Silver DC-6" besteht aus 10 wetterfesten Aluminium-Pfosten und bildet die Basis für eine Diskuswurf-Anlage. Die Pfosten entsprechen den DLV- und World-Athletics-Vorgaben (Regel 190.3 gültig ab 2020) und sind in Deutschland gefertigt. Die Verankerung erfolgt im Boden mit einer Einstecktiefe von 70 cm in Bodenhülsen. Bestellen Sie das passende Netz und Zubehör für Ihre Diskus-Schutzanlage gleich mit.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Länge Pfosten Gesamt: 7,44 m
  • Länge Pfosten über Boden: 6,74 m
  • Maße Profil: 98x142 mm
  • Gewicht: 293 kg
  • Anzahl Pfosten: 10
  • Farbe: Silber
  • Lieferumfang: 10 Standard-Bodenhülsen

Lieferung ohne Schutznetz

Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter, Diskus, Diskuswerfen, Leichtathletik, Leichtathletik-Training, Diskuswurf, Diskus-Schutzgitter, Schutzanlage, Schutzanlagen, Diskusanlage, Diskusanlagen, Diskusnetz, Diskusnetze, Diskusgitter, Diskuswurfanlage, Diskuswurfanlagen, werfen, Gitter, Anlage, Anlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.468,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.644,58*
€ 6.717,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.601,41*
€ 6.665,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.495,64*
€ 6.539,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.468,93*
€ 6.508,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.