Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Oval"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612839501
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     2839501
EAN/GTIN:
     04044475226172
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelsitz
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze, Schulen, Therapieeinrichtungen
  • Sehr robust: Seile aus Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage
  • Bietet Platz für 2 Kinder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Oval": Doppelter Schaukelspaß
Die Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Oval" ist ein tolles Spielgerät und bietet Platz für 2 Kinder. Sie ist aus stabilem Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage gefertigt und hat ein wasserfest verleimtes Bodenbrett aus Siebdruckplatte. Ob als Sitz- oder Stehschaukel – mit dieser ovalen Schaukel ist Schaukelspaß garantiert.

Produktdetails:
  • Material Seile: Herkules-Tauwerk mit Stahleinlage
  • Material Bodenbrett: Siebdruckplatte
  • Maße (øxL): ø 60x105 cm
  • Gewicht: 25 kg
  • Aufhängehöhe: 2 m oder 2,50 m (bei der Bestellung angeben)
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg (2 Kinder á 60 kg)

Sicherheitshinweise:
  • Sicherheitsbereich: Abhängig vom Schaukelgestell
  • Fallschutz: Abhängig von der Aufhängehöhe
  • Fallhöhe: Abhängig von der Aufhängehöhe
  • Untergrund: Sand, Kies oder gleichwertige
  • Alter: ab 4 Jahren

Bauteile:
  • Wasserfest verleimtes Bodenbrett
  • 2 ovale, farbige Seilringe (ø 0,60 x 1,05 m), gepolstert
  • Gelenkschaukelhaken (Art.-Nr. 4602) mit 16 mm Bolzen zur Aufhängung

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Einsatzbereich: Schule; Therapieeinrichtung
  • Aufhängehöhe: 200 cm; 250 cm
  • Material Ketten: Stahl
  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Kettenlänge: Keine Angabe
  • Größe: ø 60 cm, H: 105 cm
  • Material Sitzfläche: Siebdruckplatte

Weitere Suchbegriffe: Spielplatzgerät, Schaukeln, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Schaukelgondel, Spielplatz, für, draußen, außen, Outdoor, Schaukel-Kreisel, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,88*
€ 1.105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,75*
€ 1.099,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,27*
€ 1.059,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,61*
€ 1.021,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,37*
€ 960,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.