Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Abenteuer-Wabennest"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612839602
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     2839602
EAN/GTIN:
     04044475226189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nestschaukel
Vogelnestschaukel

  • Ideal für Kindergärten, Schulen und öffentliche Spielplätze
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Bereits für Kinder ab 3 Jahren
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Abenteuer-Wabennest": Für kleine Abenteurer
Das Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Abenteuer-Wabennest" bietet absoluten Kletterspaß. Das Spielgerät besteht aus 4 feuerverzinkten Stahl-Standpfosten und dem beliebten Huck Wabennest. Über 2 Aufstiegsleitern aus Herkulesseil lässt sich das Nest erreichen. Ob darauf entspannt liegen oder von einer Seite auf die andere das Seilspielgerät zu überqueren – Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Produktdetails:
  • Betonbedarf: 2 m³
  • Max. Benutzeranzahl: 9
Ausstattung:
  • 4 Standpfosten aus Stahl (ø 102 mm), feuerverzinkt, Länge 2,00 m, mit Abdeckkappe
  • 1 Huck Wabennest (ø 1,00 m)
  • 2 Aufstiegsleitern mit Kunststoffsprossen
  • 2 Übergangs-Laufnetze
  • Seile und Netze aus Herkulesseil (ø 16 mm, 6-litzig, mit Stahleinlage)

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 120 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 4,50x1,10x1,44 m
  • Sicherheitsbereich : 6,90x4,00 m
  • Fallschutz: 25,5 m²
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt
  • Max. Nutzeranzahl: 9
  • Betonbedarf: 2 m³

Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Kletteranlage, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Seilspielgerät, Seilspielgeräte, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.905,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.124,03*
€ 2.527,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.096,26*
€ 2.494,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.005,09*
€ 2.386,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.953,90*
€ 2.325,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,72*
€ 2.267,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.