Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Vogelnestbaum Laola"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612839905
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     2839905
EAN/GTIN:
     04044475226219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum

  • Ideal für Schulen, Spielplätze und öffentliche Bereiche
  • Nach DIN EN 1176 gefertigt
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Vogelnestbaum Laola": Hoch hinaus beim Klettern
Das Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Vogelnestbaum Laola" bietet Kindern abwechslungsreichen Kletterspaß. Der Turm besteht aus 5 Stahl-Standpfosten, verschiedenen Kletterelementen und 4 Original Huck Vogelnestern. Ob von einem Nest zum anderen klettern, in einem Vogelnest relaxen oder in Rollenspielen den Turm erobern – der Fantasie sind auf dem Huck Seiltechnik Seilspielgerät "Vogelnestbaum Laola" keine Grenzen gesetzt.

Produktdetails:
  • Betonbedarf: 7,6 m³
  • Benutzeranzahl: 45

Bauteile:
  • Stahlmast (ø 193,7 mm), feuerverzinkt, Länge 6,20 m, mit Masthaube, pulverlackiert (Anthrazitgrau)
  • 4 zusätzliche Pfosten (ø 139 mm) für Laola Netz
  • 4 Original Vogelnestkörbe mit Verbindungsleitern
  • 2 Aufstiegsnetze
  • 2 Kletterkamine
  • 1 Laola Netz
  • Diverse Girlanden- und Hangelseile

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil; Herkulesseil
  • Untergrund : Kies ; Sand ; Holzschnitzel; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Rindenmulch; Rindenmulch; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Elemente: Kletternetz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Öffentlicher Spielplatz; Schule
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 7,25x7,25x5,95 m
  • Sicherheitsbereich : 9,50x7,95 m; 9,5x7,95 m
  • Fallschutz: 48,2 m²
  • Max. Fallhöhe : 250 cm; 2,50 m
  • Metallart: verzinkter Stahl; Stahl; Stahl, verzinkt
  • Betonbedarf: 7,6 m³
  • Max. Nutzeranzahl: 45 ; 45

Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum, Spielplatzgerät, Spielplatzausstattung, Spielplatzgeräte, Spielplatz, Netzanlage, Netzklettergerüst, Netzklettergerüste, Seilspielgerät, Seilspielgeräte, Kletterkombination, aus, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.081,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.315,92*
€ 25.365,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.229,35*
€ 25.262,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.081,98*
€ 25.087,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.