Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jakobs Sulky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612840303
Hersteller:
     Jakobs
Herst.-Nr.:
     2840303
EAN/GTIN:
     05703177572008
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderfahrzeuge
Kinderfahrzeug
Sulki
Spielfahrzeug

  • Kindgerechtes Design ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Hochwertige Verarbeitung
  • Fördert soziale Kompetenzen (Abstimmung und Rücksichtnahme)
  • Für fantasievolles Spielen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jakobs Sulky für Kindergarten und Co
Der Rahmen des Jakobs Sulky ist aus stabilem Stahlrohr hergestellt. Die kindgerechte Konstruktion kommt ganz ohne scharfe Ecken und Kanten aus. Die speichenlosen Räder aus Polypropylen mit Gummimantel sind besonders widerstandsfähig. Ein weiterer Vorteil: Die Räder laufen besonders leichtgängig und rund in robusten Nylonlagern. Auf dem Schalensitz lässt es sich gut sitzen. Die Füße finden bequem auf einem stabilen Rahmenbügel Platz.

  • Anzahl Kinder: 2 Kinder
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre; 8-12 Jahre
  • Einsatzbereich: Privat; Kindergarten; Grundschule
  • Material Rahmen: Stahl
  • Maße: 134x58x59 cm
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Gewicht: 10,5 kg
  • Sitzhöhe: 22 cm
  • Material Reifen: Polypropylen mit Gummimantel
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Farbe: Orange
  • Alter: ab 2 Jahre
  • Modell: Jakobs aktiv
  • Material Sitzfläche: Kunststoff
  • Reifendurchmesser: 21 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,34*
€ 376,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.