Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jakobs Schiebewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612840404
Hersteller:
     Jakobs
Herst.-Nr.:
     2840404
EAN/GTIN:
     05703177571001
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderfahrzeuge
Kinderfahrzeug
Kinder
Fahrzeuge

  • Kindgerechtes Design ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Transportbox mit geschlossenem Boden
  • Besonders stabil verarbeitet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jacobs Schiebewagen: Für kleine Transportfahrer
Der Jacobs Schiebewagen lässt Kinderherzen höher schlagen: In der praktischen Transportbox lässt sich allerhand Spielzeug und vieles mehr verstauen. Ein Vorteil ist der geschlossene Boden der Transportbox aus Kunststoff – dadurch ist auch Sand mit dem Gefährt befördern. Das Kinderfahrzeug überzeugt dabei durch sein kindgerechtes Design, denn es wurde bewusst auf scharfe Ecken und Kanten verzichtet. Die Achsen sind besonders stabil. Das Kinderfahrzeug ist mit speichenlosen Rädern aus Kunststoff (Polypropylen) ausgestattet, die Reifen bestehen aus haltbarem Gummi. Für einen leichten Lauf aller Räder sorgen robuste Nylonlager.

Produktdetails:
  • Material: Stahlrohr, Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 64x50x62 cm
  • Gewicht: 9,4 kg
  • Belastbar bis 50 kg

  • Anzahl Kinder: 2 Kinder
  • Einsatzbereich: Privat; Kindergarten
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre
  • Modell: Jakobs aktiv

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,08*
€ 364,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.