Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schutznetz "2020" für Schutzgitter Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612841306
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2841306
EAN/GTIN:
     04044475275880
Suchbegriffe:
Ballfangnetz
Ballfangnetzanlage
Ballfangzaun

  • Passendes Netz zum Diskus-Schutzgitter "2020"
  • Einfache Montage dank Hochziehvorrichtung
  • DLV- und World-Athletics-konform
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schutznetz "2020": Schafft eine ideale Wurfatmosphäre
Das Sport-Thieme Schutznetz "2020" ist speziell für den Diskuswurf konzipiert. Dank der Käfighöhe von 6 m ist das Netz zusammen mit der Diskuswurfanlage World-Athletics-konform – auch nach der für 2020 geplanten Regeländerung. Das Schutznetz besteht aus Polypropylen und besitzt quadratische Maschen. Hierdurch ist es hochfest und knotenlos. Die zusätzliche Hochziehvorrichtung ermöglicht eine problemlose Montage und Demontage des Schutznetztes: Am oberen Rand und an den beiden vorderen senkrechten Seiten ist hierfür ein Randseil mit einem Durchmesser von 12 mm eingearbeitet. Am oberen Rand sind im Bereich eines jeden Galgens Kauschen eingearbeitet, welche mit entsprechenden Zugseilen versehen sind. Mit diesen werden die Schutznetze ganz einfach hochgezogen.

Produktdetails:
  • Material: Polypropylen
  • Maße (BxH): 27 x 7 Meter
  • Garnstärke ca 5 mm
  • Maschenweite: ca. 45 mm
  • Gewicht: ca 100 kg
  • Farbe: Grün oder Schwarz

  • Farbe: Grün
  • Sportart: Leichtathletik
  • Einsatzbereich: Außenbereich

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter, Schutznetz, Schutznetze, Hammerwurf, Diskuswurf, Hammerwurfgitter, Diskuswurfanlage, Diskuswurfanlagen, Diskus, Anlage, Anlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,32*
€ 2.151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,64*
€ 2.132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,59*
€ 2.072,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,90*
€ 2.052,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,41*
€ 2.048,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2841319
ab € 1.738,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.