Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaalinus Dreirad "Firetruck"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612841700
Hersteller:
     Jaalinus
Herst.-Nr.:
     2841700
EAN/GTIN:
     04260143971476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreirad
dreirad

  • Stabiler Rahmen aus Stahlrohr
  • Mit Anti-Rutsch-Riffelblech auf der Standfläche
  • Eingebaute Lenkerbegrenzung für mehr Sicherheit
  • Speichenlose, robuste Polypropylen-Räder
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jaalinus Dreirad "Firetruck": Besonders sicher und robust
Der Jaalinus Dreirad "Firetruck" ist ein dreirädriges Kinderfahrzeug für den täglichen Einsatz. Der Rahmen ist aus stabilem Stahlrohr gefertigt. Die Konstruktion kommt ganz ohne Ecken und Kanten aus. Dabei sind die Achsen besonders belastbar, denn auf dem Fahrzeug finden 2 Kinder Platz – ein „Fahrer“ und Mitfahrer auf der Standfläche. Auf der Standfläche ist ein Riffelblech montiert, welches mit seiner Anti-Rutsch-Riffelung dem Mitfahrer einen sicheren Stand ermöglicht. Dank des Rahmengestell des Beifahrerplatzes findet der Beifahrer zusätzlichen sicheren Halt.

  • Anzahl Kinder: 2 Kinder
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Grundschule; Kinderkrippe; Freizeiteinrichtung
  • Altersgruppe: 4-8 Jahre
  • Belastbarkeit: Max. 100 kg
  • Material Rahmen : Stahl
  • Material Sitzschale : Polyethylen
  • Farbe : Rot
  • Material Reifen : Gummi
  • Maße : 101x59x61 cm
  • Sitzhöhe: 34 cm
  • Lenkerhöhe: 61 cm
  • Gewicht : 14,8 kg
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Alter: ab 4 Jahren
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Lenkerbreite: 59 cm
  • Reifendurchmesser: 27 cm (vorne); 22 cm (hinten)
  • Reifenart: Kunststoffreifen

Weitere Suchbegriffe: Kinderfahrzeuge, Kinderfahrzeug, Kinder, Fahrzeuge, Kinder-Fahrzeuge, Kindergarten, Dreiräder, Spielfahrzeug, Teamspiele, Dreirad-Taxi, Grundschule, Fahrzeug, für, Feuerwehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,96*
€ 510,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,44*
€ 505,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,62*
€ 477,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,02*
€ 462,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,58*
€ 427,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.