Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jaalinus Laufrad "BikeRunner"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612841902
Hersteller:
     Jaalinus
Herst.-Nr.:
     2841902
EAN/GTIN:
     04260143971490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Laufrad
Kinder Motorrad
Kinderlaufrad
Lauflernrad

  • Robustes Laufrad für Kindergarten und Grundschule
  • Modernes, abgerundetes Design ohne scharfe Kanten
  • Anatomischer, wetterfester Sitz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Jaalinus Laufrad "BikeRunner" bringt Kinder in Bewegung
Das Jaalinus Laufrad "BikeRunner" wurde eigens für den Einsatz im Kindergarten entwickelt: Die stabile Konstruktion aus Stahlrohr kommt ganz ohne Ecken und Kanten aus. Am Lenker sind Handgriffe aus Gummi angebracht, die den kleinen Fahrern einen guten Grip und optimale Kontrolle bieten. Ein weiterer Vorteil ist die eingebaute Lenkerbegrenzung, so dass es keine Klemmzonen gibt. Mit dem Balance-Rad zu fahren ist ein echtes Vergnügen, denn die robusten speichenlosen Räder laufen besonders leichtgängig in Nylon-Lagern.

  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Grundschule; Kindergarten; Freizeiteinrichtung
  • Altersgruppe: 0-3 Jahre; 4-8 Jahre
  • Material: Metall
  • Material Reifen: Gummi
  • Maße : 81x45x60 cm
  • Reifenart: Kunststoffreifen
  • Reifendurchmesser: 27 cm
  • Bremssystem: Ohne
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Lenkerhöhe verstellbar: Nein
  • Farbe: Rot
  • Material Rahmen: Stahl
  • Lenkerhöhe: 60 cm
  • Sitzhöhe: 34 cm
  • Alter: ab 3 Jahren
  • Material Sitzfläche: Polyethylen
  • Gewicht: 5,7 kg
  • Lenkerbreite: 45 cm

Weitere Suchbegriffe: kinderlaufrad, bike, runner, Laufrad, Balancerad, Balanceräder, Balancebike, Laufräder, Balancebikes, Lernfahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.