Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Spikes für Startblock "Super"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612843504
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2843504
EAN/GTIN:
     4044475295055
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • 25er Set zum Vorteilspreis
  • Einfacher Austausch
  • Witterungsfestes Material
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Spikes für Startblock "Super" – schnell und leicht auszuwechseln
Die Sport-Thieme Spikes für Startblock "Super" sind aus verzinktem Stahl gefertigt und besitzen eine Länge von 12 mm (ohne Gewinde) und Breite von 7 mm. Bei Abnutzung oder Verlust der Spikes unter dem Startblock lassen diese sich einfach und schnell austauschen. Dabei können Sie noch intakte Spikes weiterhin nutzen und durch die Ersatzspikes ergänzen.

Produktdetails:
  • Material: verzinkter Stahl
  • Gewicht je Spike: ca. 2 g
  • Länge: 12mm bzw. 18 mm mit Gewinde
  • Gesamtbreite: 7 mm
  • Gewindestärke: ca. 5 mm
  • Farbe: Silber
  • Lieferumfang: 25 Stück

  • Einsatzbereich: Wettkampf

Weitere Suchbegriffe: Startblock, Spikes, Wettkampf, Ersatzspikes, Ersatz-Spikes, Startblockzubehör, Startblock-Zubehör, Zubehör, Super
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,6808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,45*
€ 29,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,26*
€ 28,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,71*
€ 27,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,99*
€ 26,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,43*
€ 25,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 17,02*
€ 20,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.