Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Functional Rack "OV"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612843605
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2843605
EAN/GTIN:
     04044475226318
Suchbegriffe:
Fitnessstation
Kraftgeräte
multifunktionsgerät
Multifunktionstrainer

  • Viele Trainingsgeräte für effektives Multifunktionstraining
  • Solide Verarbeitung aus hochwertigen Materialien
  • 50 mm Scheibenaufnahme: Trainingsgewichte sofort griffbereit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Functional Rack "OV": Effizientes Training für den ganzen Körper
Das Sport-Thieme Functional Rack "OV" ist dank einer soliden Verarbeitung besonders robust beim Fitness-Workout. Das Multi-Rack beinhaltet einen Core-Trainer, eine Klimmzug- und Dips-Stange, eine Sprungplatte, sowie eine integrierte Langhantelstange - ein ausgewogenes Training ist somit ideal möglich. Dank 50 mm Scheibenaufnahme passen Sie das Trainingsgewicht individuell an den Sportler an. Auch die 3D-Führung der Langhantelstange überzeugt: So lässt sie sich in der Führung nicht nur in der Höhe nach oben und unten anpassen, sondern auch nach vorne und hinten ausrichten. Das Multi-Rack verfügt zudem über eine Sicherheitsablage, die dem Trainierenden ein sicheres Ablegen der Langhantel ermöglicht. Gummifüße auf der Unterseite des Trainingsgerätes bieten optimalen Schutz vor Kratzern auf dem Boden. Auch die seitlichen Bögen überzeugen - denn dienen zur Befestigung von Trainingsbändern und bieten somit weitere Übungsmöglichkeiten.

Übungsstationen:
  • Core-Trainer
  • Klimmzug- und Dips-Stange
  • Sprungplatte
  • Integrierte Langhantelstange

Hinweis:
Lieferung ohne jegliches Produkt-Zubehör wie Schlingentrainer, Langhantel etc.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Bauch; Beine; Rücken; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Multipresse; Power Rack; Kniebeugenständer
  • Stellfläche: Groß (größer als 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Gestellfarbe: Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 245x215x230 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.973,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.245,57*
€ 8.622,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.180,74*
€ 8.545,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.023,00*
€ 8.357,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.973,85*
€ 8.298,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.