Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbank-Maschine "OV" Mit schwarzer Lochblechverkle...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612843706
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2843706
EAN/GTIN:
     04044475226325
Suchbegriffe:
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Trainingsbank

  • Zur Stärkung der Brust, Arme und Schultern
  • Griffhaltungen ermöglichen Training von Brust und Bizeps
  • Höhenverstellbarer Sitz für angepasstes Workout
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schrägbank-Maschine "OV": Für starke Muskeln im Oberkörper
Die Sport-Thieme Schrägbank-Maschine "OV" ist ein unverzichtbares Trainingsgerät für den professionellen Einsatz im Fitnessstudio. Mit ihr trainieren Sie, dank schräger Position, besonders Ihren großen Brustmuskel sowie Ihre unteren Muskelfasern intensiv. Besonders praktisch: Sie benötigen keine Langhantel, sondern stellen das gewünschte Gewicht einfach über den integrierten 80 kg Gewichtsblock ein und drücken die Handgriffe dann nach vorne. Diese sind mit einer speziellen Ummantelung versehen, durch die der Griff fest in der Hand liegt. Für einen festen Halt beim Fitness-Workout sorgt die Trittplatte. Auch der Sitz lässt sich von Ihnen leicht an Ihre Körpergröße anpassen. Für ein hohes Maß an Sicherheit ist die Kraftmaschine mit Gumminoppen versehen, die dem Gerät einen festen Stand verleihen.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Bankdrückmaschine; Brustmuskelmaschine
  • Stellfläche: Groß (größer als 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 80 kg (4x2,5 kg / 14x5 kg)
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Aufstellmaße (LxBxH): 215x170x200 cm
  • Gerätegewicht : 280 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, multibank, trainingsbänke, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Schrägbänke, Fitness-Bänke, Schräg-Bank, Schräg-Bänke, Trainings-Bank, Trainings-Bänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.582,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.769,97*
€ 6.866,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.725,69*
€ 6.813,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.613,98*
€ 6.680,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.582,99*
€ 6.643,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2843719
ab € 5.469,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.