Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Volleyball "V345W Light"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612844103
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     2844103
EAN/GTIN:
     04907225881161
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball
Beachvolleyball
Spiel und Therapiebälle
Therapieball

  • Top Qualität – FIVB- und DVV-geprüft
  • Weicher Ballkontakt dank aerodynamischer 18-Panel-Oberfläche
  • Form- und Nahtstabilität durch spezielle Naht-Technologie
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz
  • Verbesserte Sichtbarkeit im Vergleich zum Vorgänger


Mikasa Volleyball "V345W Light" – der offizielle Schulturnier-Spielball für Schulen und Vereine
Der Mikasa Volleyball "V345W Light" ist der offizielle Schulturnier-Spielball der Deutschen Volleyball-Jugend (DVJ). Er ist ausgezeichnet und zertifiziert durch FIVB und DVV. Sie können diesen gewichtsreduzierten Ball als Trainings- und Wettkampfvolleyball für Anfänger und Fortgeschrittene im Alter von 8-12 Jahren verwenden. Der robuste Volleyball ist aus strapazierfähigem Kunstleder (Aero-Material) gefertigt und maschinengenäht. Er besitzt das gleiche, aerodynamische 18-Panel-Design wie die Mikasa-Wettkampfvolleybälle und bietet den Spielern sehr guten Grip. Seine doppelschichtige "No-Leak"" Butylgummi-Blase und die spezielle TwinSTLock-Nahtechnologie geben dem Volleyball besondere Form- und Nahtstabilität. Somit garantiert er Ihnen eine lange Haltbarkeit und gleichbleibende Spieleigenschaften. Auch optisch überzeugen die "V345W“ Volleybälle auf ganzer Linie: Durch ihre kräftige Farbgebung sind sie im Spiel jederzeit sehr gut sichtbar.

  • Balltyp: Leichtball; Trainingsball; Wettspielball; Anfängerball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 200-220 g
  • Farbe: Blau-Gelb
  • Zertifikat: DVV; FIVB Approved
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Indoor; Outdoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Struktur Oberfläche: Ohne Struktur
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Genäht

Weitere Suchbegriffe: Volleyball, Volleybälle, mikasa beachvolleyball, spiel- und therapiebälle, Volleyball-Beach-Volleybälle, Volleyballübungen, Trainings-Volleyball, Trainingsvolleyball, spielen, Wettkampfvolleybälle, Wettkampf-Volleybälle, Wettkampfvolleyball, Wettkampf-Volleyball, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Wettkampf, DVV1, Kinder, Grundschule, Trainingsvolleybälle, Trainings-Volleybälle, Training, Volleyball-Training, Einsteiger, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.