Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Latzug-/Latruder-Maschine "OV" Mit schwarzer Lochblech...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612844204
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2844204
EAN/GTIN:
     04044475226387
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Latzug-/Latruder-Funktion zur Stärkung von Rücken und Bizeps
  • Absteckbarer Gewichtsblock zur Anpassung an Trainingsstand
  • Gerändelte Griffstücke für guten Grip beim Workout
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Latzug-/Latruder-Maschine "OV" trainieren Sie nach Leistung
Die Sport-Thieme Latzug-/Latruder-Maschine "OV" verfügt über einen Kabelzug und Gewichtsblock, den der Trainierende optimal an seinen Leistungsstand anpasst – über einen Absteckmechanismus wird dieses ermöglicht. Die Latzugstange ist mit gerändelten Griffstücken versehen, sodass der Sportler beim Fitness-Training einen festen Halt bekommt. Besonders praktisch: Dank eines weiteren Griffstücks ist auch das Latrudern möglich. Festen Stand bekommt der Trainierende durch die Fußstütze. Für eine bequeme Sitzposition sind Sitz- und Oberschenkelpolster dick gepolstert. Das Oberschenkelpolster ist zusätzlich in der Höhe verstellbar, sodass es sich leicht an jede Körpergröße anpassen lässt.

  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Arme; Rücken
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Latzug
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 100 kg (20x5 kg)
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gerätegewicht : 220 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 215x80x235 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit schwarzer Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Latzug-Gerät, Latzuggerät, Rücken-Trainer, Latzuggeräte, Rückentraining, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Latzug, Kraftgerät, Latzug-Geräte, Kraftmaschine, Kraftmaschinen, Oberkörpertrainer, Kraft-Gerät, Kraft-Maschine, Rücken-Training, Bizeps-Trainer, Bizeps-Training, Rücken-Fitness, Latrudern, Bizeps, Training, Rücken-Maschine, Bizepstraning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.558,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.668,00*
€ 5.554,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.641,02*
€ 5.522,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.587,05*
€ 5.458,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.569,06*
€ 5.437,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.558,27*
€ 5.424,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2844217
ab € 4.302,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.