Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
>
Artikel
Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded, vertikal 50 mm H...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612844305
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2844305
EAN/GTIN:
04044475226394
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraft
Geräte
Bankdrücken
Bankdrück-Maschine zur Stärkung der Brustmuskulatur
Verschiedene Griffmöglichkeiten für Vielfalt beim Training
Verstellbarer Sitz für angepasstes Training an Körpergröße
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded, vertikal: Bringen Sie Vielfältigkeit in Ihr Training
Die Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded, vertikal ist ein ganz besonderes Trainingsgerät – denn bei unseren Profi-Geräten der Plate-Loaded-Serie trainieren Sie nicht mit einem Gewichtsblock, sondern stellen das gewünschte Gewicht über das Auflegen von Gewichtsscheiben ein. Neben den Griffstücken befinden sich Bolzen, auf die Sie die Gewichte aufstecken. Die Griffstücke sind gerändelt und bieten Ihnen perfekten Halt beim nach vorne drücken der Gewichte. Ihr Vorteil: Durch die unterschiedlichen Griffmöglichkeiten, trainieren Sie verschiedene Bereiche Ihrer Brustmuskulatur.
An der Rückseite der Bankdrück-Maschine befinden sich 4 weitere Bolzen, auf die Sie die nicht benötigten Gewichte aufstecken. So haben Sie Ihre Trainingsutensilien sofort griffbereit. Der Sitz ist über einen Hebel höhenverstellbar – ein an die Körpergröße angepasstes Fitness-Training zur Stärkung der Brustmuskulatur wird Ihnen optimal ermöglicht. Die Steckgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
Muskelgruppe: Arme; Brust
Einsatzbereich: Professionell
Elemente: Bankdrückmaschine
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Material: Metall
Material Polster : Kunstleder
Rohrstärke: 3-4 mm
Polsterdicke : 45 mm
Gestellfarbe: Silber
Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
Polsterfarbe: Schwarz
Aufstellmaße (LxBxH): 140x155x175 cm
Gerätegewicht : 130 kg
Steckgewicht: 2x50 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 mm Hantelscheiben-Aufnahme
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Bankdrück-Maschine
,
Brustmuskeltraining
,
Oberkörpertrainer
,
Bankdrückstation
,
Kraft-Station
,
Kraft-Gerät
,
Kraft-Maschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.297,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.523,30*
€ 4.192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.495,40*
€ 4.159,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.379,27*
€ 4.021,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,34*
€ 3.954,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.297,56*
€ 3.924,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded, vertikal 30 mm H...
Sport-Thieme
2844318
ab € 3.290,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen