Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schrägbank-Maschine Plate-Loaded 50 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612844800
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2844800
EAN/GTIN:
     04044475226448
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank

  • Schrägbank zur Stärkung der großen Brustmuskeln
  • Gewichtsscheiben dienen als Gewichtsblock
  • Gerändelte Griffstücke für besten Halt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schrägbank-Maschine Plate-Loaded: Profi-Training für jedes Fitnesslevel
Die Sport-Thieme Schrägbank-Maschine Plate-Loaded zeichnet sich besonders durch ihre individuell bestückbaren Bolzen aus, auf die die Gewichtsscheiben gelegt werden – für den Studiobetrieb ideal geeignet, da jeder Leistungsstand mit diesem Gerät trainieren kann. Durch das nach vorne Drücken der Stange stärken Sie vor allem Ihre große Brustmuskulatur sowie die unteren Muskelfasern. Einen festen Grip bekommen die Trainierenden durch die strukturierten Griffe. Der Sitz ist höhenverstellbar und somit ideal an die Körpergröße anpassbar. Seitlich der Schrägbank sind weitere Bolzen angebracht, auf die Gewichtsscheiben bei Nichtgebrauch aufgesteckt werden können.

Hinweis:
Gewichtsscheiben nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Schultern
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Mittel (bis 3,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gerätegewicht : 130 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 140x190x200 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
50 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Trainingsbank, Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, multibank, Brustmaschine, Bankdrücken, Krafttraining, Bankdrück-Maschine, Brustmuskeltraining, Brustmuskulatur, trainingsbänke, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Schrägbänke, Krafttrainingsübung, Schräg-Bank, Schräg-Bänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.269,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.445,24*
€ 4.099,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.422,65*
€ 4.072,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.329,50*
€ 3.962,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.285,79*
€ 3.910,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.269,63*
€ 3.890,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2844813
ab € 3.281,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.