Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded 30 mm Hantelschei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612845018
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2845018
EAN/GTIN:
     04044475280846
Suchbegriffe:
Kraft-Geräte
Kraft
Geräte
Bankdrück

  • Fördert Arm- und Brustmuskulatur
  • Verarbeitung aus hochwertigen Materialien für Dauerbelastung
  • Individuelles Trainingsgewicht dank Gewichtsscheibenaufnahme
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded: Ihr vielseitiger Trainingspartner
Die Sport-Thieme Bankdrückmaschine "OV", Plate-Loaded überzeugt durch eine hohe Verarbeitungsqualität: Die Trainingsmaschine ist aus hochwertigem Stahl gefertigt - so ist sie ideal für den täglichen Einsatz und der dauerhaften Belastung im Fitnessstudio oder im Verein geeignet. Die praktische Fußstütze sichert den Körper bei jeder Trainingseinheit und lässt kein Wegrutschen zu. Dank der Scheibenaufnahme kann das Trainingsgewicht individuell mit verschiedenen Gewichtsscheiben speziell an den Sportler angepasst werden. Gummifüße an der Unterseite des Trainingsgerätes bieten optimalen Halt auf jedem Untergrund und schützen den Boden vor Kratzern. Durch die liegende Trainingsposition beanspruchen Sie nicht nur die Brustmuskulatur, sondern auch die Armmuskulatur - somit stärken Sie eine größere Muskelgruppe.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Bankdrückmaschine
  • Stellfläche: Groß (größer als 3,5 m²)
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Gestellfarbe: Silber
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Material: Stahl
  • Gerätegewicht : 130 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 185x210x120 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.521,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.747,99*
€ 4.460,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.706,14*
€ 4.410,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.589,67*
€ 4.271,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,43*
€ 4.209,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.521,05*
€ 4.190,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2845005
ab € 3.504,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.