| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612846112 Herst.-Nr.: 2846112 EAN/GTIN: 0850989002454 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertiges Trägermaterial aus Baumwolle
- Hält mehrere Tage
- Wasserabweisend
- Hypoallergen
- Latexfrei
Kinesio Kinesiologie-Tape "Tex Classic": Einfaches Aufbringen und komfortables TragenDas Kinesio Kinesiologie-Tape "Tex Classic" ist ein Tape für Sportler und Therapeuten: Der Tapeverband ist besonders dehnfähig und bietet einen hohen Tragekomfort. Sie können das Tape mehrere Tage tragen – sogar beim Duschen. Die Klebeseite ist mit einem hypoallergenen Acrylkleber versehen und verfügt über das bewährte Wellenmuster. Dadurch erhält es seine ausgezeichneten Klebeeigenschaften. Das atmungsaktive Trägermaterial aus Baumwolle sorgt für ein angenehmes Trageklima. Nach dem Gebrauch lässt sich das Tape gut von der Haut lösen. Produktdetails:- Atmungsaktiv und wasserabweisend
- Latexfrei
- Produktart: Taperolle
- Material: Baumwolle
- Breite: 5 cm
- Länge: 31,5 m
- Gewicht: 400 g
- Klebemittel: Acrylkleber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Pink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, klebebinde rosa, kinesiologie tape, Tapeband, Kinesio, Fixierbandage, Tapen, Tape, Tape-Band, Tapes, kinesiotape, Fixierbandagen, Kinesiologietape, Kinesiologie, Kineso |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |