Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turboshot Übungsstoßkugel "Soft"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612853101
Hersteller:
     Turboshot
Herst.-Nr.:
     2853101
EAN/GTIN:
     00711841740214
Suchbegriffe:
Stoßkugel
Kugelstoßen
Stoßkugeln
Leichtathletik

  • Speziell für die ersten Schritte im Kugelstoßen
  • In der Halle auch ohne Unterlage (z. B. Matte) nutzbar
  • Mit Markierungen der Griffposition
  • Auch als Medizinball verwendbar
  • Kompatibel mit dem Turbohammer


Turboshot Übungsstoßkugel "Soft" – für einen gelungenen Einstieg ins Kugelstoßen
Die Turboshot Übungsstoßkugel "Soft" ist eine langlebige Übungs-Stoßkugel aus robustem Gummi mit einer Gel-Füllung. Entwickelt vom 2-maligen Leichtathletik Weltrekordhalter Tom Petranoff, ist sie für das Training mit Einsteigern in Schulen und Vereinen konzipiert. Durch die griffige Oberflächen-Struktur, die an eine Haifisch-Haut erinnert, liegt diese Stoßkugel besonders gut in der Hand. Sie erleichtert Anfängern den Einstieg ins Kugelstoßen: Eine Markierung für die Finger zeigt den Trainierenden die korrekte Griff-Position an. Mit dieser Kugel lassen sich Präzision und Weite sehr gut trainieren. Die Trainings-Stoßkugel ist sowohl für den Einsatz im Freien als auch in der Halle geeignet. Dabei hinterlässt sie keine Verfärbungen oder Beschädigungen auf dem Boden. Sie können Turboshot Übungsstoßkugel "Soft" auch anstatt eines Medizinballs verwenden.

Weitere Details:
  • Material: Gummi mit Gelfüllung
  • Farbe: Blau-Rot-Weiß

  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gummi
  • Material Füllung: Gel
  • Farbe: Blau-Rot-Weiß
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Durchmesser: 180 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.