| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612853420 Herst.-Nr.: 2853420 EAN/GTIN: 04044475261432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Geeignet für Kletter- und Boulderwände
- Indoor und outdoor einsetzbar
- Gute Griffgröße für Kinder & Jugendliche von 7-18 Jahren
- Aus Polyurethan: Extrem belastbar und sehr leicht
- Klettergriffe nach DIN EN 12572 und DIN EN 1176
OnTop Klettergriff-Set "Superleicht": Für leicht zu bewältigende KletterroutenDas OnTop Klettergriff-Set "Superleicht" beinhaltet 5 sehr große Henkelgriffe. Diese besitzen weiche Rundungen, die in jeder Kletterposition einen optimalen Halt bieten. Die Klettergriffe sind aus hochwertigem Polyurethan (PU) hergestellt. Dadurch sind sie extrem belastbar und viel leichter als herkömmliche Klettergriffe im traditionellen Herstellungsverfahren. Somit ist ein zusätzlicher Bruchfallschutz nicht mehr notwendig. Ein weiterer Vorteil: Die XXL-Größe der Griffe ermöglicht es auch ängstlichen oder motorisch schwachen Schülern, die vorgegebene Kletterroute erfolgreich zu bewältigen. Produktdetails:- Material: Polyurethan (PU)
- Maße (LxB): 13x7 cm bis 14,5x12,5 cm
- Farbe: je nach Set wahlweise in Blau, Grün oder Rot
- Inhalt: 5 Griffe in XXL-Größe
Set-Bestandteile Set A:Set-Bestandteile Set B:Set-Bestandteile Set C:Set A: Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:- M10x50 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x55 mm Schrauben: 4 Stück
Set B: Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:- M10x50 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x55 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x60 mm Schrauben: 2 Stück
Set C: Folgende Schraubenlängen sind jeweils für Holzwände, Indoor- und Outdoor-Kletterwände enthalten:- M10x55 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x60 mm Schrauben: 3 Stück
Lieferumfang für Holzwände:- Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 5 Einschlagmuttern M10 für 21 mm Kletterwandpaneelen
Lieferumfang für Indoor-Kletterwände:- Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt)
Lieferumfang für Outdoor-Kletterwände:- Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (Edelstahl rostfrei)
Set A: Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:- M10x45 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x50 mm Schrauben: 4 Stück
Set B: Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:- M10x45 mm Schrauben: 1 Stück
- M10x50 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x55 mm Schrauben: 2 Stück
Set C: Folgende Schraubenlängen sind für Beton enthalten:- M10x50 mm Schrauben: 2 Stück
- M10x55 mm Schrauben: 3 Stück
Lieferumfang für Beton:- Bestehend aus 5 Innensechskant-Schrauben M10 (verzinkt) und 5 Einschlagankern M10
- Ausführung: Schul-Set; Klettersteine
- Schwierigkeitsgrad: Superleicht
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
- Material: Polyurethan
- Norm: DIN EN 12572; DIN EN 1176
- Zielgruppe: Kinder
- Lieferumfang: 5 Klettergriffe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigung: | Ohne Befestigungsmaterial | Ausführung: | Set C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kletteranlagen, Klettern, Boulderwand, Bouldern, Kletterwand, Boulderwände, Kletterwände, Kinderklettergriffe, Kletterzubehör, Boulderanlage, Boulderanlagen, Bouldergriff, Bouldergriffe, Griffe, Griff, Schul-Klettergriffe, Schulklettergriffe, Kletter-Element, Kletter-Elemente, Kinderbouldern, Kletter-Griff, Kletter-Griffe, Bouldervariation, Bouldertraining, Boulder, Training, Boulder-Training, Outdoor, Outdoorboulderanlage, outdoor, Outdoorbouldern, Indoorbouldern, Indoor, Indoorboulderanlage, Kinderklettergriff, für, Kinder, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |