| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612853518 Herst.-Nr.: 2853518 EAN/GTIN: 5745000010073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tragekomfort durch weiches, atmungsaktives Material
- Sehr guter Schutz bei Zusammenstößen
- Perfekte Passform und sicherer Sitz
- Faire Spielbedingungen dank 100 % Sichtschutz
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei Turnier und Wettbewerb
Handi Life Sport Dunkelbrille "Justa Blind Sports" – absolut lichtdicht für faire BedingungenDie Handi Life Sport Dunkelbrille "Justa Blind Sports" besteht aus thermoplastischem Polyurethan mit einer weichen Polsterung aus 16 mm dickem Polyurethan-Schaum. Das Material ist absolut lichtundurchlässig und schafft für alle Spieler die gleichen Spielvoraussetzungen. Ihr flexibles, weiches Material zeichnet sich durch einen besonders angenehmen Tragekomfort aus. Sie ist atmungsaktiv und bietet viel Platz für Augen und Wimpern. Gleichzeitig ist die Maske dick genug, um den Spielern perfekten Schutz vor Verletzungen zu bieten. Sie schützt alle wichtigen Gesichtsteile wie Augen, Stirn und Nasenwurzel. Durch ihre abgerundete Form werden auch andere Spieler bei Zusammenstößen vor Schäden bewahrt. Über ein Verstellband können Sie die Maske leicht an Ihre individuelle Kopfgröße anpassen. Diese Schutzmaske entspricht allen EU-Bestimmungen bezüglich Sicherheit und Gesundheit. Produktdetails:- Basis-Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
- Material Polsterung: Polyurethan-Schaum
- Material Band: Gummi, Breite 4 cm
- Abmessungen (LxBxH): 22x9x4 cm
- Gewicht: 113 g
- Farbe Maske: Schwarz
- Farbe Band: Rot oder Blau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kopfband Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlafmaske, dunkelbrille, Blind, Torball, Goalball, Blindenfußball, Blindensportmaske, Blindensport-Maske, Blindensport, Maske, Blinden-Sport-Maske, Blinden-Sport, Blinden, Sport, Schutzmaske, Schutzbrille, Schutzmasken, Schutzbrillen, Blinden-Fußball, Fußball, Blinden-Tischtennis, Tischtennis, Blindentischtennis, Verdunklungsbrille, Verdunklungsbrillen, Verdunklungs-Brille, Verdunklungs-Brillen, Schutz-Maske, Schutz-Masken, Verdunklungsmaske, Verdunklungsmasken, Verdunklungs-Maske, Verdunklungs-Masken, Goalball-Masken, Goalballmaske, Goalball-Maske, Goalballmasken, Masken, Goaball, Brille, Goalballbrille, Goalball-Brille, Goalballbrillen, Goalball-Brillen, Goal, Brillen, Lichtundurchlässige, Blindenbrille, Handilifesport, Blindenmaske, Blindenmasken, Dunkelmaske, Dunkelmasken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |