| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612854003 Herst.-Nr.: 2854003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Einfache Handhabung durch variable Einstellmöglichkeiten
- Guten Sitz bietet ein sich dehnender Gurt
- Vielseitige Nutzung mit jedem Ball
- Passt auch zum Goalball
- Anpassung für den europäischen Markt
WV Balltrainer – einfaches Hilfsmittel für effizientes FußballtrainingDer WV Balltrainer bietet vielseitigen Einsatz im Fußballbereich. Durch gezieltes Techniktraining lässt sich hier schnell sowohl die Ballannahme, die Schusstechnik, das Torwart-Techniktraining als auch das Gleichgewicht verbessern. Durch einfache und stufenlose Einstellmöglichkeiten des Gurts von ca. 80 cm bis 100 cm und des Seils von 80–150 cm sind Sie schnell traingsbereit. Auch sehr gut für das Goalball-Training geeignet. Produktdetails:- Basis-Material: Neopren
- Material Schnur: Gummiband
- Material Ballhalterung: Klettverschluss mit Kunststoffschnalle
- Gurtlänge: 80-100 cm
- Seillänge: 80-150 cm
- Gewicht: 113 g
- Farbe: Schwarz
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußball-Training, Torwarttraining, Goalball, Balltrainer, Methodikball, Methodikbälle, Fußballtrainer, Technikverbesserung, Rebound, Trainer, Fußball-Trainer, Goalballtraining, Goalballtrainingshilfe, Goalball-Training, Methodik-Ball, Methodik-Bälle, MATP-Projekt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |