Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum-Tech Einfassung für Federwippen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612854508
Hersteller:
     Gum-Tech
Herst.-Nr.:
     2854508
EAN/GTIN:
     4260452442179
Suchbegriffe:
Spielplatzgerät
Wippgerät
Wipptier
Wipptiere

  • Für Kitas, Schule, Spielplätze, Schwimmbad und Sportstätten
  • Für viele Untergründe geeignet: Kies, Schotter, Beton, Erde
  • Einfaches, schnelles Verlegen ohne Kleber und Steckverbinder
  • Inkl. 8 Befestigungsdübeln
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gum-Tech Einfassung für Federwippen: Für sicheren Wippspaß
Die Gum-Tech Einfassung für Federwippen ist das perfekte Zubehör für jede Federwippe. Ob auf dem Spielplatz, dem Schulhof oder der Sportanlage - direkt unter der Federwippe montiert ist sie ein zuverlässiger Fallschutz. Zudem verhindert die Einfassung das Abreiben der Oberfläche unter den Spielgeräten und somit die Bildung von Unebenheiten. Aus hochwertigem Gummigranulat gefertigt, ist die Gum-Tech Federwippeneinfassung wasserdurchlässig, robust und rutschfest. Benötigte Befestigungsdübel sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Inkl. 8 Befestigungsdübeln
  • Gewicht: 50,9 kg
  • Farbe: Schwarz

  • Material: Gummigranulat
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Öffentlicher Spielplatz
  • Maße: 120x100x4,5 cm
  • Norm: EN 13501; EN ISO 11925-2; EN ISO 9239-1
  • Max. Fallhöhe: Ohne

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.