Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headis Tischtennis-Set "Headis Starter"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612854609
Hersteller:
     Headis
Herst.-Nr.:
     2854609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Sets
Tischtennis-Netze
Tischtennisnetze

  • Für Schulen, Vereine und Freizeiteinrichtungen
  • Schneller Auf- und Abbau in wenigen Minuten
  • Mit Tischtennistisch, Headis Netz und Headis Match Ball
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Headis Tischtennis-Set "Headis Starter": Das Spiel kann sofort starten!
Das Headis Tischtennis-Set "Headis Starter" ist das rundum-Paket mit allem, was Sie für die beliebte Sportart benötigen. Es besteht aus einem Tischtennistisch, einem Headis-Netz und einem Headis-Ball. Zusätzlich legen wir Ihnen noch ein normales Tischtennisnetz dazu, falls der Kopf mal eine Pause braucht. Der hochwertige Sport-Thieme Tischtennisplatte „Liga“ überzeugt durch hervorragende Spieleigenschaften und geringe Abstellmaße. Er entspricht den DIN EN 14468-1 Klasse A und ist für den Leistungs- und Wettkampfsport ausgerichtet. Seine 25 mm starke Feinspanplatte ist auf einem 60 mm starken Profilrahmen angebracht und verleiht der Platte zusätzliche Stabilität. 4 schwenkbare Räder ermöglichen einen leichten Transport.

Headis Netz und Headis Match Ball: Das wichtige Equipment
Das offizielle Headis Netz ist aus besonders stabilem Kunststoff gefertigt und für eine intensive Nutzung ausgelegt. Durch sein Stecksystem lässt sich die Netzgarnitur schnell am Tischtennistisch befestigen. Der original Headis Match Ball hat mit 20 cm Durchmesser die ideale Größe für Kopfballtennis. Er bietet hervorragende Absprungverhalten, sodass schnelle Ballwechsel bei maximaler Geschwindigkeit möglich sind. Zusätzlich sorgt die abrutschfeste Oberfläche dafür, dass der Ball beim Köpfen genau in die gezielte Richtung fliegt.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: A
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Nein
  • Gewicht: 103 kg
  • Abstellmaße: 153x16,5x142 cm
  • Einsatzbereich: Verein

Weitere Suchbegriffe: tischtennis sets, Headis, Starter-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,60*
€ 687,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,72*
€ 666,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,16*
€ 636,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.