| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-612857608 Herst.-Nr.: 2857608 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nachhaltige Naturmaterialien
- Konstruktive Verbindungen solide ausgeführt
- Unbegrenzte Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Platzsparende und mobile Aufbewahrung
- Hoher Spielwert
Möte Bewegungsbaustellen-Set Fritid "Komplett" – gefertigt aus NaturmaterialienDas Möte Bewegungsbaustellen-Set Fritid "Komplett" fördert die psychomotorische, soziale und persönliche Entwicklung von Kindern zwischen 4 und 12 Jahren. Dieses Set beinhaltet verschiedene Elemente aus Naturmaterialien, die handwerklich und solide gefertigt sind. Dazu gehören: Basiselemente, Bretter, Klötze, Kanthölzer und Halbrundhölzer sowie ein mobiler Transportwagen zur einfachen Aufbewahrung. Alle Bestandteile sind aus Holz gefertigt und die Basiselemente besitzen an der Oberseite einen sogenannten Tretford-Teppich aus Ziegenhaar. Die Möte Bewegungsbaustelle Kita & Schule "Komplettangebot" ist beliebt bei Kindertagesstätten, Kindergärten, Grundschulen, Horten, Sportvereinen, Familienzentren und ergotherapeutischen Praxen. Ein Abenteuer-Set für nachhaltiges LernenDieser Bausatz fordert zum kreativen Gestalten und Experimentieren auf: Mit ihm bauen Kindern aus den Einzel-Elementen selbstständig spannende, vielseitige Bewegungslandschaften. Hierbei sammeln sie unterschiedlichste Sinneserfahrungen, die für sie zu Erkenntnissen werden. Mit dieser Bewegungsbaustelle fördern Sie effektiv Selbstständigkeit und nachhaltiges Lernen. Produktdetails:- Gesamtgewicht: 232,5 kg
- Farbe: Holz-Natur
Lieferumfang:Basiselement "Fritid": - Material: Birke-Echtholzplatte
- 1x S (LxBxH): 44x26x29 cm
- 1x M (LxBxH): 54x36x39 cm
- 1x L (LxBxH): 64x46x49 cm
- 1x XL (LxBxH): 74x56x59 cm
Bretter:- Material: Kiefer Massivholz
- 3x (LxBxH): 100x20x2,6 cm
- 3x (LxBxH): 150x20x 2,6 cm
- 3x (LxBxH): 200x 28x2,6 cm
Kanthölzer:- Material: Kiefer Massivholz
- 2x (LxBxH): 150x10x10 cm
Bausteine:- Material: Kiefer Massivholz
- 9x (LxBxH): 40x20x10 cm
- 6x (LxBxH): 20x20x10 cm
- 18x (LxBxH): 20x10x10 cm
Halbrundhölzer:- Material: Esche Massivholz
- 4x (LxB): 6x30 cm
Transportwagen Bausteine:- Material: Birke-Echtholzplatte
- 1x (LxBxH): 61x41x8 cm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegung, Bewegungsbausatz, Kinderturnen, Parkour, Motorik, Bewegungsgestaltung, Bewegungsangebot, Parkours, Turnen, mit, Kindern, Bewegungsbaustellen, Bewegungsparcours, Bewegungsförderung, Bewegungs-Element, Bewegungslandschaften, Motorikspielzeug, Parkouring, Parkour-Geräte, Bewegungs-Baustelle, Bewegungs-Baustellen, Bewegungsparkour, Bewegungs-Landschaft, Bewegungs-Landschaften, Mote |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |