Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Fußtrainer "PhysioFlip"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612859402
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     2859402
EAN/GTIN:
     04260286364685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußtrainer
pedalo fusstrainer
fußtrainer

  • Innovation für das Fuß-, Hand- und Armtraining
  • Widerstand individuell über Textilband regulierbar
  • Für Rotationsübungen im ca. 90 Grad-Winkel
  • Mit einer hautfreundlichen Antirutsch-Korkauflage
  • Inkl. Anleitung, integriertem Handgriff und Niveauausgleich


Pedalo Fußtrainer "PhysioFlip" - Passen Sie den Widerstand individuell an
Mit dem Pedalo Fußtrainer "PhysioFlip" können Sie Fußbeschwerden Ihrer Patienten effektiv behandeln. Auch zu präventiven Maßnahmen eignet sich der Fußtrainer dabei hervorragend. Je nach Trainingsstand stellen Sie das integrierte Textilband individuell in seinem Widerstand auf den Patienten ein. Ob stehend oder sitzend – das gezielte Training der Außen- und Innenrotatoren von Hüfte und Knie ist optimal möglich. Besonders praktisch: Neben dem effektiven Fußtraining bietet das Trainingsgerät dank Handgriff auch ein Mobilisationstraining des Schultergürtels für Ihren Patienten.

Anwendungsmöglichkeiten:
  • Bei Fußbeschwerden: Plattfüßen, Hohlfüßen, Fußanomalien, Überpronation
  • Bei Gelenkverletzungen und schwachen Gelenken
  • Bei Knie-, Waden- und Schienbeinbeschwerden
  • Bei biomechanischen Überlastungssymptomen bei Übergewicht, Schwangerschaft und Spitzensportlern
  • Bei schlechtem Blutkreislauf
  • Zur Entwicklung und Stärkung von Muskelgruppen in den unteren und oberen Extremitäten
  • Zum geschmeidig halten von Muskulatur und Gelenken in Füßen und Unterschenkeln
  • Zum Training der Kniegelenk- und Hüftgelenk-Rotatoren und des Schultergürtels
  • Als Ergänzung zur Physiotherapie und Rehabilitation
  • Schulter Ein- und Auswärtsdrehungen

Produktdetails:
  • Material Brett: Holzfaserplatte mit Harz verdichtet
  • Material Fuß-Armauflage und Niveauausgleich: Buche mit Korkauflage
  • Maße (LxBxH): 47x40x18 cm
  • Belastbar bis 120 kg
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe Brett: Anthrazit

Weitere Suchbegriffe: Physiotherapie, Handtrainer, Armtrainer, Armtraining, Hand-Trainer, Handtraining, Fußtraining, Fuß-Trainer, Fuß-Training, Hand-Training, Arm-Trainer, Arm-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 159,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,78*
€ 228,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 191,10*
€ 227,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,22*
€ 221,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 183,64*
€ 218,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 159,87*
€ 190,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.